| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kunz-03.6.7plusHSS Herst.-Nr.: 03.6/7plussHSS EAN/GTIN: 4021066036532 |
| |
|
| | |
| Die Hobel der Serie „Plus“ zeichnen sich durch ihre präzise Fertigung und hochwertige Materialien, wie heimischen Kirschbaum. Die Produktlinie vereint die positiven Eigenschaften der bisher angebotenen Hobel mit innovativen Details, hochpräziser Herstellung und modernem Aussehen. Wie schon bei den Norris-Hobeln, wird die Einstellung des Hobeleisens nur mit einer Stellschraube geregelt. Sowohl der tiefliegende Frontgriff als auch die niedrige Bauform ermöglichen ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten. Der Hobelkörper besteht aus spannungsfrei geglühtem Grauguss und besitzt eine Messerkappe aus Edelstahl. Das kurze 3,5mm starke Hobeleisen aus verbesserten Werkzeugstahl (60-62 HRC; HSS 65 HRC) ermöglich deutlich längere Standzeiten und liegt optimal auf dem Frosch um Schwingungen zu minimieren. Der Schnittwinkel beträgt 45°. Das familiengeführte Unternehmen aus Thüringen entwickelt und produziert mit modernster Technik und hochqualifizierten Mitarbeitern sehr solide Hobel zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Ersatzeisen für Kunz Hobel Plus 6 und 7 | Bullet 2: | Ausführung: HSS (65HRC) | Bullet 3: | 60mm breit, 3,5mm stark | Bullet 4: | Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen | Technische Daten: | <ul><li>Ersatzeisen für Kunz Hobel Plus 6 und 7<li>Ausführung: HSS (65HRC)<li>60mm breit, 3,5mm stark<li>Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz, hobeln, eine, Schraube, einstellung, norris, norrishobel, einfach, präzise, niedrige, Bauform, ergonomisch, frontgriff, kirschbaum, grauguss, guss, stahl, robust, solide, qualitativ, hochwertig, standard, hss, zahn, zähne, zahnhobeleisen, doppel, messerklappe, ersatz, eisen, ersatzeisen, geschenk, tischler, schreiner, hobby, werkstatt, bastler, made, in, germany, gefertigt, deutschland, thüringen |
| | |
| |