| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-LENOX-1991596 Herst.-Nr.: 1991596 EAN/GTIN: 00885363176285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bis zu 2X höhere Lebensdauer|Das gebogene Profil optimiert den Angriffswinkel für schnellere Schnitte und höhere Lebensdauer bei Metallschnitten|Patentierte T2™ Technologie für schnelles, effizientes Schneiden in verschiedene Metalle|POWER BLAST Technology® verlängert die Standzeit des Blattes|Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester|Bruchfest|Bi-Metall Technologie macht das Blatt flexibel für eine höhere Lebensdauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 175.00 mm | Breite: | 10.00 mm | Höhe: | 60.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LENOX, Bi, Metall, Power, Arc, 92, x, 10, 0, 9mm, 14ZPZ, T, Schaft, für, ( 2, 4mm) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |