| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-LOOP- DPR3001-Blue Herst.-Nr.: DPR3001-Blue EAN/GTIN: 4260138250906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie den ultimativen Komfort für Ihren treuen Begleiter mit der KUSCHELINSEL – dem Hundeschlafplatz, der Luxus und Nachhaltigkeit vereint! Die KUSCHELINSEL ist mehr als nur ein Hundekissen: Es ist ein Meisterwerk aus sorgfältig ausgewählten Materialien aus einem Upcycling-Kreislauf, handgefertigt für höchsten Komfort. Das Geheimnis liegt in den ultraleichten Polyethylen-Schaumstoff-Flocken, die sich präzise an die Körperkontur Ihres Tieres anpassen und seine Ruhephasen fördern. Selbst für Hunde mit Hüft- oder Gelenkproblemen ist die KUSCHELINSEL die optimale Wahl. Das flexible, aber gleichzeitig stützende Füllmaterial entlastet den Körper des Tieres effektiv und sorgt dafür, dass Ihr Liebling ohne orthopädisch ungünstige "Liegekuhlen" schlafen kann. Selbst nach langem Gebrauch behält die Füllung ihre Elastizität bei und kehrt immer wieder in die Ursprungsform zurück. Das Hundekissen ist pflegeleicht und hygienisch, denn das Füllmaterial befindet sich in einem separat umschlossenen Inlett und ist in der Maschine waschbar. Auch der robuste Baumwollbezug, ausgestattet mit einem praktischen Reißverschluss, ist für die Maschinenwäsche geeignet. Der wasserfeste Boden der KUSCHELINSEL verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kälte - falls das Hundekissen auch draußen genutzt wird. Verwöhnen Sie Ihren Hund mit einem gesunden Schlafplatz, der sein Wohlbefinden fördert. Das Hundekissen KUSCHELINSEL steht für Qualität, Langlebigkeit und modernes Design. Gönnen Sie Ihrem treuen Begleiter einen gemütlichen Rückzugsort, auf dem er sich wohlfühlt und gut schlafen kann. Bestellen Sie jetzt und machen Sie die KUSCHELINSEL zum neuen Lieblingsplatz Ihres Vierbeiners! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1,000.00 mm | Breite: | 800.00 mm | Höhe: | 80.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Rund, gemütlich und robust! Die KUSCHELINSEL ist ein nachhaltig produziertes Hundekissen von höchster Qualität</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">In den Maßen Ø 100 x Höhe 8 cm, allergieneutral, schwermetallfrei, biokompatibel</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Geeignet für Tiere mit Hüft- und Gelenkproblemen: Die weichen Polyethylen-Schaumstoff-Flocken passen sich präzise an die Körperkontur an und fördern die Erholungsphase</span></span></p> <p> </p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">In feiner und präziser Handarbeit gefertigt und mit nachhaltigem Material aus einem Upcycling-Kreislauf befüllt</span></span></p> <p> </p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Inlett und Bezug sind separat waschbar, Maschinenwäsche bis 30°</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Rund, gemütlich und robust! Die KUSCHELINSEL ist ein nachhaltig produziertes Hundekissen von höchster Qualität <li>In den Maßen Ø 100 x Höhe 8 cm, allergieneutral, schwermetallfrei, biokompatibel <li>Geeignet für Tiere mit Hüft- und Gelenkproblemen: Die weichen Polyethylen-Schaumstoff-Flocken passen sich präzise an die Körperkontur an und fördern die Erholungsphase <li>In feiner und präziser Handarbeit gefertigt und mit nachhaltigem Material aus einem Upcycling-Kreislauf befüllt <li>Inlett und Bezug sind separat waschbar, Maschinenwäsche bis 30°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, hunde bett, Hundebetten, Hundekörbchen, Tier-Kuschelbett, Waschbares, Hundematratze, Hundesofa, Hundenest, schlafplätze, &, möbel, für, hunde, Hundekorb, Hundedecke, Bettchen, Hunde, gemütlich, weich, flauschiges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |