| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-LOOP-KB2002 Herst.-Nr.: KB2002 EAN/GTIN: 4260138251422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie den ultimativen Komfort für Ihren treuen Begleiter mit LIEBLINGSPLATZ cats – dem Katzenschlafplatz, der Luxus und Nachhaltigkeit vereint! Unser LIEBLINGSPLATZ cats ist mehr als nur ein Katzenbett: Es ist ein Meisterwerk aus sorgfältig ausgewählten Materialien aus einem Upcycling-Kreislauf, handgefertigt für höchsten Komfort. Das Geheimnis liegt in den ultraleichten Polyethylen-Schaumstoff-Flocken, die sich präzise an die Körperkontur Ihres Tieres anpassen und seine Ruhephasen fördern. Das flexible, aber gleichzeitig stützende Füllmaterial entlastet den Körper des Tieres effektiv und sorgt dafür, dass Ihr Liebling ohne orthopädisch ungünstige "Liegekuhlen" schlafen kann. Selbst nach langem Gebrauch behält die Füllung ihre Elastizität bei und kehrt immer wieder in die Ursprungsform zurück. Das Katzenbett ist pflegeleicht und hygienisch, denn das Füllmaterial befindet sich in einem separat umschlossenen Inlett und ist in der Maschine waschbar. Auch der robuste Baumwollbezug, ausgestattet mit einem praktischen Reißverschluss, ist für die Maschinenwäsche geeignet. Der wasserfeste Boden des LIEBLINGSPLATZES cats verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kälte - falls das Katzenbett auch draußen genutzt wird. Verwöhnen Sie Ihre Katze mit einem gesunden Schlafplatz, der sein Wohlbefinden fördert. Das Katzenbett LIEBLINGSPLATZ cats steht für Qualität, Langlebigkeit und modernes Design. Gönnen Sie Ihrem treuen Begleiter einen gemütlichen Rückzugsort, in dem er sich wohlfühlt und gut schlafen kannt. Bestellen Sie jetzt und machen Sie den LIEBLINGSPLATZ cats zum neuen Lieblingsort Ihres Vierbeiners! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 570.00 mm | Breite: | 470.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | <p style="margin-left:8px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Mehr als nur ein Katzenbett: Entdecken Sie den ultimativen Komfort für Ihren treuen Begleiter mit LIEBLINGSPLATZ cats - dem gemütlichen und nachhaltigen Katzenkissen mit wasserfestem Boden</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p style="margin-left:8px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Arial,sans-serif">In den Maßen 57 x 47 x 20 cm (LxBxH), </span></span></span>allergieneutral, schwermetallfrei, biokompatibel</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Geeignet für Tiere mit Hüft- und Gelenkproblemen: Die weichen Polyethylen-Schaumstoff-Flocken passen sich präzise an die Körperkontur an und fördert die Erholungsphase</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p style="margin-left:8px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">In aufwändiger Handarbeit gefertigt und mit nachhaltigem Material aus einem Upcycling-Kreislauf befüllt</span></span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p style="margin-left:8px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Inlett und Bezug sind separat waschbar, Maschinenwäsche bis 30°C</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Mehr als nur ein Katzenbett: Entdecken Sie den ultimativen Komfort für Ihren treuen Begleiter mit LIEBLINGSPLATZ cats - dem gemütlichen und nachhaltigen Katzenkissen mit wasserfestem Boden <li>In den Maßen 57 x 47 x 20 cm (LxBxH), allergieneutral, schwermetallfrei, biokompatibel <li>Geeignet für Tiere mit Hüft- und Gelenkproblemen: Die weichen Polyethylen-Schaumstoff-Flocken passen sich präzise an die Körperkontur an und fördert die Erholungsphase <li>In aufwändiger Handarbeit gefertigt und mit nachhaltigem Material aus einem Upcycling-Kreislauf befüllt <li>Inlett und Bezug sind separat waschbar, Maschinenwäsche bis 30°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Korb, Hunde-Körbchen, Hundekorb, Hundekörbchen, Katzen-Korb, Katzen-Körbchen, Katzenkorb, Katzenkörbchen, hunde korb, katzenkorb, Katzenkissen, katzenbett, flauschig, katzenkörbchen, katzen, bett, zum, schlafen, cat, bed, schlafplatz, katzenkissen, kissen, bettchen, katzenschlafplatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |