| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-10-660+1000-668.309 Herst.-Nr.: 10-660+1000-668.309 EAN/GTIN: 4250100435936 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe ist nach wie vor allererste Wahl für den Innenbereich: Leicht aufzutragen, sehr ergiebig und hochdeckend. Do-it-yourself- und Profi-Maler schätzen gleichermaßen diese klassische Wand- und Deckenfarbe, die sich auf nahezu allen Untergründen problemlos verarbeiten lässt. Ob Neu- oder Altputz, Tapeten oder verschmutzte Dispersionsanstriche, die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe ist kompatibel und schafft durch ihre samtig matte Oberfläche und ohne lästige Geruchsbildung ein angenehmes Raumgefühl. Hinweis: Aufgrund von verschiedenen Systemen und Bildschirmen können wir nicht garantieren, dass die Abbildungen der Farben exakt der gemischten Farbe entsprechen können! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Ocker-Gelb 309 | Größe: | 10l mit 1l (10%) Pigment-Konzentrat | Bullet 1: | Aufgrund von festen Gebindegrößen bekommen Sie evtl. mehr Pigment zugesendet als für die gewünschte Farbintensität benötigt wird. | Bullet 2: | Reinigung der Werkzeuge mit Wasser | Bullet 3: | Durch verschiedene Systeme und Bildschirme, sowie ungenauen Mischverhältnissen können wir nicht garantieren, dass die Abbildungen der Farben exakt der gemischten Farbe entsprechen werden. | Bullet 4: | LEINOS Pigment-Konzentrat Farbe: Ocker-Gelb | Bullet 5: | LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe: Naturweiß, matt, vergilbungsarm, lösemittelfrei, für Innen. | Technische Daten: | <ul> <li>LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe: Naturweiß, matt, vergilbungsarm, lösemittelfrei, für Innen. <li>Waschbeständig nach DIN EN 13300, Klasse 3. <li>Wasserdampfdurchlässig nach DIN EN ISO 7783-2 Klasse 1. <li>Beliebig abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentraten. <li>Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder Spritzen. <li>Trocknungszeit je nach Klima ca. 16-24 Stunden. <li>Verbrauch ca. 100-200 ml/m² je Auftrag <li>Reinigung der Werkzeuge mit Wasser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 10l, deckenfarbe, Pigment, Konzentrat, Farbe, lösemittelfrei, innen, abtönbar, Streichen, Rollen, Spritzen, Rolle, Pinsel, farbig, Tapete, Anstrich, ergiebig, waschbeständig, deckend, Putz, matt, geruchsarm, atmungsaktiv, vergilbungsarm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |