Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 220 Grundieröl für Innen 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 220 Grundieröl für Innen 10 l
LEINOS 220 Grundieröl für Innen 10 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-220.08.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     220.08.002
EAN/GTIN:
     4250100421748
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
ökologisch
natürlich
Natur

Offenporige Grundierung mit gutem Eindringvermögen für wenig beanspruchte Holzteile. Ohne Filmschutz gegen Bläuebefall und ohne UV-Schutz, daher vorzugsweise innen anzuwenden.

Für innen und außen. Ohne Pilzschutz. Anwendungsbereich: 

Offenporige Grundierung für alle saugfähigen Holzuntergründe im Innen- und Außenbereich. Ohne Pilzschutz. Technische Eigenschaften: 

LEINOS Holzgrundierung dringt tief ins Holz ein und stellt den optimalen Kontakt für weitere Anstriche her. Farbton: 

Farblos bis leicht gelblich. Hölzer werden je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert. Inhaltsstoffe: 

Leinöl, Isoparaffine, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Holzfl ächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe außen mit 120er, innen mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Produkt vor dem Gebrauch sorgfältig aufrühren.  Verarbeitung: 

Unverdünnt mit einem Lasurpinsel gleichmäßig auftragen. Auch Rollen, Spritzen oder Tauchen möglich. Trocknungszeit: 

Die Trockenzeit beträgt ca. 16 - 24 Std. (bei 20°C, Luftfeuchte 15 - 55%). Es kann ein produkttypischer Geruch auftreten. Bei Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Anstrich, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 0,75l 11 m2 2,5l 36 m2 10l 144 m2 30l 432 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Zum Verbrauchsrechner >> Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Europäischer Abfallkatalog (EAK): 08 01 02. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Vor dem Eintrocknen Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200 reinigen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. GISCODE: 

Ö 60 Sicherheitshinweise:  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
230.00 mm
Höhe:
350.00 mm
Bullet 1:
offenporige Grundierung mit gutem Eindringvermögen für den Innenbereich
Bullet 2:
farblos bis leicht gelblich
Bullet 3:
die Trockenzeit beträgt 12-16h bei 20°C und einer relativen Luftfeuchte von 15-55%
Bullet 4:
Das technische Merkblatt finden Sie hier http://www.leinos.de/pdf/LEINOS_TM_220_D.pdf
Technische Daten:
<p>Offenporige Grundierung mit gutem Eindringvermögen für wenig beanspruchte Holzteile. Ohne Filmschutz gegen Bläuebefall und ohne UV-Schutz, daher vorzugsweise innen anzuwenden. <p>Für innen und außen. Ohne Pilzschutz. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Offenporige Grundierung für alle saugfähigen Holzuntergründe im Innen- und Außenbereich. Ohne Pilzschutz. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>LEINOS Holzgrundierung dringt tief ins Holz ein und stellt den optimalen Kontakt für weitere Anstriche her. Farbton:&nbsp; <p>Farblos bis leicht gelblich. Hölzer werden je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Leinöl, Isoparaffine, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Holzfl ächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe außen mit 120er, innen mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Produkt vor dem Gebrauch sorgfältig aufrühren.&nbsp; Verarbeitung:&nbsp; <p>Unverdünnt mit einem Lasurpinsel gleichmäßig auftragen. Auch Rollen, Spritzen oder Tauchen möglich. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Die Trockenzeit beträgt ca. 16 - 24 Std. (bei 20°C, Luftfeuchte 15 - 55%). Es kann ein produkttypischer Geruch auftreten. Bei Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 60 - 80 ml/m2&nbsp;pro Anstrich, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 0,75l 11 m2 2,5l 36 m2 10l 144 m2 30l 432 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Europäischer Abfallkatalog (EAK): 08 01 02. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Vor dem Eintrocknen Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200 reinigen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60 Sicherheitshinweise:&nbsp; Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst&nbsp;<u>Selbstentzündungsgefahr&nbsp;aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br>Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br>Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br>Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 9,373* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.