Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 223 Teaköl für Außen 0,75l | Speziell für alle unbehandelten oder geölten Hölzer | Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 223 Teaköl für Außen 0,75l | Speziell für alle unbehandelten oder geölten Hölzer | Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen
LEINOS 223 Teaköl für Außen 0,75l | Speziell für alle unbehandelten oder geölten Hölzer | Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-223.04.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     223.04.002
EAN/GTIN:
     4250100421762
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
holzpflegeöl
Teaköl 223  

LEINOS Teaköl ist ein universeller Schutzanstrich für Hölzer im Außenbereich. Speziell für alle unbehandelten oder geölten Hölzer entwickelt, zieht es ohne Schichtbildung tief in das Holz ein.
Ihr Holz bleibt dabei offenporig und ist dennoch wasserabweisend. 
Bei der Verwendung von LEINOS Teaköl werden außerdem leichte, oberflächliche Verschmutzungen entfernt.

Für außen. Anwendungsbereich: 


Teaköl ist eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie z. B. Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, Teak- u. Gartenmöbel etc. 

Sehr gut geeignet für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf. Technische Eigenschaften: 

Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht nach DIN 51 360. Farbton: 


Farblos bis leicht gelblich. Helle, saugende Untergründe trockenen etwas dunkler auf.
Hölzer werden je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Bullet 1:
universeller Schutzanstrich für alle Hölzer im Außenbereich
Bullet 2:
Das Holz bleibt offenporig und ist dennoch wasserabweisend
Bullet 3:
Die Trockenzeit bei 20°C beträgt 6-8 Stunden, nach 16-24 Stunden ist es überstreichbar
Bullet 4:
Das technische Merkblatt finden Sie hier http://www.leinos.de/pdf/LEINOS_TM_223_D.pdf
Technische Daten:
<ul> <li> Inhaltsstoffe:&nbsp; <p><br> Leinöl, Ricinenöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffi ne, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 420 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie „f“ ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p><br> Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen.<br> Bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesunden Holz abgeschliffen oder mit LEINOS Entgrauer 940 vorbehandelt werden.<br> Kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen entfernen. Verarbeitung:&nbsp; <p><br> Streichen. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren.<br> Dünn und gleichmäßig streichen. Pfützenbildung vermeiden. Trocknungszeit:&nbsp; <p><br> Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken, nach 16 - 24 Stunden überstreichbar. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 50 - 70 ml/m2, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 0,25l 4 m2 0,75l 12,5 m2 2,5l 41,5 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Entsorgung:&nbsp; <p><br> Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p><br> Teaköl ist verarbeitungsfertig eingestellt.<br> Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200. GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60. Sicherheitshinweise:&nbsp; Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.<br> Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br> Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat &lt;0,6%<br> Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br> KEIN Erbrechen herbeiführen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br> Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst&nbsp;<u>Selbstentzündungsgefahr&nbsp;aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br> Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br> Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br> Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, ökologisch, natürlich, Natur, allergisch, anti, allergiker, Naturfarben, Naturfarbe, Holz, Lasur, 223, Öl, Oel, Teaköl, Teak, Teakoel, Oil, Teakholz, wasserabweisend, Schutz, Imprägnierung, imprägnieren, Hölzer, Außen, Filmschutz, Bläuebefall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02284* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.