| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-236-015-0,25 Herst.-Nr.: 236-015-0,25 EAN/GTIN: 4250100424220 |
| | |
|
| | |
| Das LEINOS Terrassenholzöl ist die ideale Lösung, um unbehandelte oder geölte Hölzer im Außenbereich effektiv zu schützen. Besonders geeignet für Hölzer, die eine zusätzliche Tiefenimprägnierung benötigen, bietet es eine hochwertige Ölharzbehandlung. Die pflanzlichen Öle dringen tief in das Holz ein, halten es elastisch und bewahren es vor dem Austrocknen. Perfekt für Gartenmöbel, Terrassen, Zäune oder Pergolen, verleiht das Öl dem Holz eine frische Optik und verlängert seine Lebensdauer. Die einfache Anwendung und schnelle Trocknung machen das Terrassenholzöl zur optimalen Wahl für Frühjahrsprojekte im Garten. Bereits geölte Oberflächen lassen sich ohne Anschleifen auffrischen. Erhältlich in verschiedenen Farbtönen (bräunlich, rötlich & farblos), ist es auch für Tropenhölzer wie Bangkirai geeignet. Mit diesem Produkt bleiben Ihre Holzmöbel robust und strahlen auch nach vielen Sommern wie neu. Schützen und pflegen Sie Ihr Holz auf natürliche Weise – mit dem LEINOS Terrassenholzöl. Weitere Informationen: | | Länge: | 42.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 187.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Terrassenholzöl schützt das Holz, bewahrt dessen natürliche Flexibilität, schützt effektiv vor Witterungseinflüssen und bietet guten UV-Schutz (außer bei farbloser Variante)</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hochwertige Ölharzbehandlung dringt tief ins Holz ein, um es gesund zu erhalten; ideal auch zum Auffrischen</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Geeignet für alle Außenhölzer, einschließlich Tropenhölzer</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Kein störender Geruch; speichel- und schweißecht nach DIN 53160; auf Leinölbasis</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trockenzeit: ca. 6-8 Stunden, überstreichbar nach 16-24 Stunden; Verbrauch: ca. 50-70 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Terrassenholzöl schützt das Holz, bewahrt dessen natürliche Flexibilität, schützt effektiv vor Witterungseinflüssen und bietet guten UV-Schutz (außer bei farbloser Variante) <li> <p>Hochwertige Ölharzbehandlung dringt tief ins Holz ein, um es gesund zu erhalten; ideal auch zum Auffrischen <li> <p>Geeignet für alle Außenhölzer, einschließlich Tropenhölzer <li> <p>Kein störender Geruch; speichel- und schweißecht nach DIN 53160; auf Leinölbasis <li> <p>Trockenzeit: ca. 6-8 Stunden, überstreichbar nach 16-24 Stunden; Verbrauch: ca. 50-70 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H331 Giftig bei Einatmen. | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzöl, aussen, terrassenöl, rötliches, holz, ölen, außenbereich, öl, für, gartenmöbel, außen, Holzschutzmittel, Holzbehandlungsmittel, Holzimpregnierung, Holzlack, Holzkonservierungsöl, Terrassenpflegeöl, Holzterrassenöl |
| | |
| |