Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 245 Hartöl Spezial für Innen 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 245 Hartöl Spezial für Innen 10 l
LEINOS 245 Hartöl Spezial für Innen 10 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-245.08.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     245.08.002
EAN/GTIN:
     4250100421823
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
holzpflegeöl
   

Für stark strapazierte Flächen wie Fußböden und für den anspruchsvollen Möbelbau. Hervorragende Polierfähigkeit. Grundierung mit Hartöl 240 erforderlich. Anwendungsbereich: 

Zur offenporigen Endbeschichtung von Oberflächen innen, die mit LEINOS Hartöl 240 oder ähnlichen Produkten vorbehandelt sind, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau. Technische Eigenschaften: 

Harte, sehr kratzfeste, wasserabweisende Endbeschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft auf Gebrauchseigenschaften von Holzlacken/-lasuren für den Innenbereich nach DIN 68861. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Farbton: 

Farblos bis leicht gelblich. Ohne Politur seidenglänzend. Inhaltsstoffe: 


Leinöl-Holzöl-Standöl, Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 520 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010) Untergrund und Vorbereitung: 

Bei unbehandeltem Holz muss eine Vorbehandlung mit Hartöl 240 oder ähnlichem Produkt erfolgen. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Holzflächen mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Verarbeitung: 

Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Gut aufpolierbar. Trocknungszeit: 

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 10 - 12 Stunden. Trittfest und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen – bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 10 - 30 ml/m2, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 0,25l 12,5 m2 0,75l 37,5 m2 2,5l 125 m2 10l 500 m2 30l 1.500 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich


 Zum Verbrauchsrechner >> Lagerung und Haltbarkeit: 

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Hartöl Spezial ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit LEINOS Verdünnung 200. GISCODE: 

Ö 60 Sicherheitshinweise: 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!    

Weitere Informationen:
Länge:
245.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
285.00 mm
Bullet 1:
harzreiche, wachshaltige Endbeschichtung; sehr strapazierfähig
Bullet 2:
für alle saugfähigen Untergründe im Innenbereich, wie Holz, Kork, unglasierte Tonfliesen, uvm.
Bullet 3:
Die Endbeschichtung ist äußerst hart, sehr kratzfest, waasserabweisend und wasserdampfdurchlässig
Bullet 4:
Das technische Merkblatt finden Sie hier http://www.leinos.de/pdf/LEINOS_TM_245_D.pdf
Technische Daten:
&nbsp; <p>Für stark strapazierte Flächen wie Fußböden und für den anspruchsvollen Möbelbau. Hervorragende Polierfähigkeit. Grundierung mit Hartöl 240 erforderlich. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zur offenporigen Endbeschichtung von Oberflächen innen, die mit LEINOS Hartöl 240 oder ähnlichen Produkten vorbehandelt sind, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Harte, sehr kratzfeste, wasserabweisende Endbeschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft auf Gebrauchseigenschaften von Holzlacken/-lasuren für den Innenbereich nach DIN 68861. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Farbton:&nbsp; <p>Farblos bis leicht gelblich. Ohne Politur seidenglänzend. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p><br>Leinöl-Holzöl-Standöl, Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Trockenstoffe.&nbsp;VOC-Gehalt 520 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010) Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Bei unbehandeltem Holz muss eine Vorbehandlung mit Hartöl 240 oder ähnlichem Produkt erfolgen. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Holzflächen mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Verarbeitung:&nbsp; <p>Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Gut aufpolierbar. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 10 - 12 Stunden. Trittfest und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen – bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 10 - 30 ml/m2, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 0,25l 12,5 m2 0,75l 37,5 m2 2,5l 125 m2 10l 500 m2 30l 1.500 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p><br>&nbsp;Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Hartöl Spezial ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit LEINOS Verdünnung 200. GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60 Sicherheitshinweise:&nbsp; <p>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br>Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst&nbsp;<u>Selbstentzündungsgefahr&nbsp;aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br>Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br>Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br>Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! &nbsp; &nbsp;
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, ökologisch, natürlich, Natur, allergisch, anti, allergiker, Naturfarben, Naturfarbe, Holz, Öl, 245, Spezial, Harz, strapazierfähige, Finish, Oberfläche, Hartöl, Hart, Hartoel, Oberflächenfinish, Oel, Öle, Wachs, Endbeschichtung, Beschichtung, Special
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 14,818* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.