Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 254 Stein- und Betonöl für Innen, 0,75l, Farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 254 Stein- und Betonöl für Innen, 0,75l, Farblos
LEINOS 254 Stein- und Betonöl für Innen, 0,75l, Farblos
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-254.04.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     254.04.002
EAN/GTIN:
     4250100429140
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
Steinöl
Betonöl
innen

Zur Oberflächenbehandlung von Beton und Steinzeug aller Art, im Innenbereich.   Anwendungsbereich: 

Zum Imprägnieren und Pflegen aller saugfähigen Fliesen und Betonflächen, wie z. B. Terracotta etc. Technische Eigenschaften: 

Schützt vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Als Fugenschutz von Zementfugen geeignet. Wasserabweisend und abriebfest, feuert die Oberfläche nicht merklich an. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3. Im Innenbereich anwendbar. Farbton: 

Farblos. Inhaltsstoffe: 

Sonnenblumenöl-Verkochung, Naturharzester, Isoparaffine, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 520 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Verarbeitung: 


Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm. Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Das Steinöl wird mit einem Pinsel, oder Walze auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 20-30 Minuten wird überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken poliert. Am nächsten Tag nochmals dünn auftragen und wie oben beschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes noch einen 3. Anstrich auftragen. Wichtig: Es darf  keine Ölschicht auf  der Oberfläche stehen bleiben!  Trocknungszeit: 

Nach 4 - 6 Std. (18 - 22°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7 - 10 Tage. Gebindegrößen und Verbrauch: 

20 - 50 ml/m2 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Gebinde reicht für...* 0,75l 21,5 m2 2,5l 71,5 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

  Lagerung und Haltbarkeit: 

Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben. Entsorgung: 


Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Reinigung mit ph-neutralem Reinigungsmittel in handwarmem Wasser. GISCODE: 

Ö 60 Gefahrenhinweise: 

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: 


Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. 

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! 

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Bullet 1:
Anwendungsbereich: Zum Imprägnieren und Pflegen aller saugfähigen Fliesen und Betonflächen, wie z. B. Terracotta etc. Technische Eigenschaften: Schützt vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Als Fugenschutz von Zementfugen geeignet. Wasserabweisend und abriebfest, feuert die Oberfläche nicht merklich an. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3. Im Innenbereich anwendbar.
Bullet 2:
Farbton: Farblos. Inhaltsstoffe: Sonnenblumenöl-Verkochung, Naturharzester, Isoparaffine, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 520 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
Bullet 3:
Verarbeitung: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm. Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Das Steinöl wird mit einem Pinsel, oder Walze auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 20-30 Minuten wird überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken poliert. Am nächsten Tag nochmals dünn auftragen und wie oben beschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfähigkeit
Bullet 4:
Lagerung und Haltbarkeit: Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben. Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Reinigung mit ph-neutralem Reinigungsmittel in handwarmem Wasser. GISCODE: Ö 60 Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Bullet 5:
Trocknungszeit: Nach 4 - 6 Std. (18 - 22°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7 - 10 Tage. Gebindegrößen und Verbrauch: 20 - 50 ml/m2 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Gebinde reicht für...* 0,75l 21,5 m2 2,5l 71,5 m2 * Mittlere Reichweite pro Anstrich Zum Verbrauchsrechner >>
Technische Daten:
<p>Zur Oberflächenbehandlung von Beton und Steinzeug aller Art, im Innenbereich. &nbsp; Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zum Imprägnieren und Pflegen aller saugfähigen Fliesen und Betonflächen, wie z. B. Terracotta etc. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Schützt vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Als Fugenschutz von Zementfugen geeignet. Wasserabweisend und abriebfest, feuert die Oberfläche nicht merklich an. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3. Im Innenbereich anwendbar. Farbton:&nbsp; <p>Farblos. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Sonnenblumenöl-Verkochung, Naturharzester, Isoparaffine, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 520 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Verarbeitung:&nbsp; <p><br>Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm. Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Das Steinöl wird mit einem Pinsel, oder Walze auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 20-30 Minuten wird überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken poliert. Am nächsten Tag nochmals dünn auftragen und wie oben beschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes noch einen 3. Anstrich auftragen. Wichtig: Es darf &nbsp;keine Ölschicht auf &nbsp;der Oberfläche stehen bleiben!&nbsp; Trocknungszeit:&nbsp; <p>Nach 4 - 6 Std. (18 - 22°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7 - 10 Tage. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>20 - 50 ml/m2&nbsp;je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Gebinde reicht für...* 0,75l 21,5 m2 2,5l 71,5 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>&nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben. Entsorgung:&nbsp; <p><br>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Reinigung mit ph-neutralem Reinigungsmittel in handwarmem Wasser. GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60 Gefahrenhinweise:&nbsp; <p>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.&nbsp;<br><br>Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br>Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br>Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!&nbsp;
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02166* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.