Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 255 Objektöl für Innen, 10 l, Farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 255 Objektöl für Innen, 10 l, Farblos
LEINOS 255 Objektöl für Innen, 10 l, Farblos
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-255.08.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     255.08.002
EAN/GTIN:
     4250100432140
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Objektöl
Leinos
Öl
innen
Objektöl 255

Für innen, seidenmatt. Anwendungsbereich: 

Zur schnellen, einfachen, offenporigen Versiegelung von Holz und anderen Oberflächen (z.B. Kork, Stein), vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau. Technische Eigenschaften: 

Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Beschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Migrationsverhalten getestet gemäß DIN EN 71, Teil 3. Farbton: 

Transparent. Farblos bis leicht gelblich. Seidenmatt. Inhaltsstoffe: 

Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzester, Ricinenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Naturwachs und Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Verarbeitung: 

Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen, Auftrag mit Einscheibenschleifmaschine. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Trocknungszeit: 

Trocken nach ca. 12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch: 

1. Auftrag: 45 ml/m2, 2. Auftrag: 11 ml/m2, 3. Auftrag: 4 ml/m2. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,75l 16,5 m2 2,5l 55 m2 10l 222 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

 

 

  Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung: 

Abfallschlüssel (EAK) 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.  GISCODE: 

Ö 60 Sicherheitshinweise: 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Weitere Informationen:
Länge:
245.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
285.00 mm
Bullet 1:
Für innen, seidenmatt. Anwendungsbereich: Zur schnellen, einfachen, offenporigen Versiegelung von Holz und anderen Oberflächen (z.B. Kork, Stein), vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau.
Bullet 2:
Technische Eigenschaften: Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Beschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Migrationsverhalten getestet gemäß DIN EN 71, Teil 3. Farbton: Transparent. Farblos bis leicht gelblich. Seidenmatt.
Bullet 3:
Inhaltsstoffe: Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzester, Ricinenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Naturwachs und Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Bullet 4:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! 10 Liter reichen für ca. 220 Quadratmeter
Bullet 5:
Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen, Auftrag mit Einscheibenschleifmaschine. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Trocknungszeit: Trocken nach ca. 12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.
Technische Daten:
Objektöl 255 <p>Für innen, seidenmatt. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zur schnellen, einfachen, offenporigen Versiegelung von Holz und anderen Oberflächen (z.B. Kork, Stein), vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Beschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Migrationsverhalten getestet gemäß DIN EN 71, Teil 3. Farbton:&nbsp; <p>Transparent. Farblos bis leicht gelblich. Seidenmatt. Inhaltsstoffe: <p>Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzester, Ricinenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Naturwachs und Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Verarbeitung:&nbsp; <p>Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen, Auftrag mit Einscheibenschleifmaschine. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Trocken nach ca. 12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>1. Auftrag: 45 ml/m2, 2. Auftrag: 11 ml/m2, 3. Auftrag: 4 ml/m2. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,75l 16,5 m2 2,5l 55 m2 10l 222 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; Lagerung und Haltbarkeit: <p>Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung:&nbsp; <p>Abfallschlüssel (EAK) 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.&nbsp; GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60 Sicherheitshinweise: <p>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br>Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br>Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br>Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 15,148* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.