Tiefengrund 620
Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben. Anwendungsbereich:
Zum Grundieren saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 640, Naturharz-Dispersionsfarbe 660 oder Roll- und Streichputz 680. Technische Eigenschaften:
Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig. Farbton:
Nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Inhaltsstoffe:
Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergründe sind alle Arten von Putz, porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren. Verarbeitung:
Streichen, Rollen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.Hinweis:
Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussan- strich noch mäßig saugfähig sein. Trocknungszeit:
2 - 4 Std. Gebindegrößen und Verbrauch:
Ca. 60 -100 ml/m2 im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Gebinde reicht für...* 1l 25 m2 2,5l 62 m2 10l 250 m2
* Mittlere Reichweite pro Anstrich
Lagerung und Haltbarkeit:
Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen. Entsorgung:
Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20 Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. GISCODE:
M-GF01 Sicherheitshinweise:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
| |
Länge: | 90.00 mm |
Breite: | 70.00 mm |
Höhe: | 220.00 mm |
Bullet 1: | Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben |
Bullet 2: | transparente Tiefengrundierung, sehr hohe Dampfdurchlässigkeit, 2-4 Stunden Trockungszeit |
Bullet 3: | zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnen und dann streichen oder rollen bei mindestens 15°C Raum-/Oberflächentemperatur |
Bullet 4: | zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussanstrich noch mäßig saugfähig sein |
Bullet 5: | Verbrauch ca. 60-100 ml/m² im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes |
Technische Daten: | Tiefengrund 620 <p>Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben. Anwendungsbereich: <p>Zum Grundieren saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 640, Naturharz-Dispersionsfarbe 660 oder Roll- und Streichputz 680. Technische Eigenschaften: <p>Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig. Farbton: <p>Nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Inhaltsstoffe: <p>Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: <p>Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergründe sind alle Arten von Putz, porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren. Verarbeitung: <p>Streichen, Rollen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.Hinweis:<br>Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussan- strich noch mäßig saugfähig sein. Trocknungszeit: <p>2 - 4 Std. Gebindegrößen und Verbrauch: <p>Ca. 60 -100 ml/m2 im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Gebinde reicht für...* 1l 25 m2 2,5l 62 m2 10l 250 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p><br> <p> Lagerung und Haltbarkeit: <p>Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen. Entsorgung: <p>Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20 Verdünnungs- und Reinigungsmittel: <p>Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. GISCODE: <p>M-GF01 Sicherheitshinweise: <p>Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. |
Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |