Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 621 Silikatgrund 1,00 l


Menge:  Liter  
Produktinformationen
LEINOS 621 Silikatgrund 1,00 l
LEINOS 621 Silikatgrund 1,00 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-621.05.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     621.05.000
EAN/GTIN:
     4250100422431
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
621
Silikatgrund
Grundierung

Silikatgrund 621

Fixativ-Grundierung für Silikatfarbe, innen, lösemittelfrei.

Farbloses Grundiermittel zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen und zum Grundieren und Festigen mineralischer Untergründe vor der Anwendung von Silikatfarbe. Anwendungsbereich: 

Zum Grundieren stark saugender und sandender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Silikat-Wand- farbe 690. Zum Verdünnen der LEINOS Silikat Wandfarbe 690. Zur Herstellung eines Grundieranstriches. Technische Eigenschaften: 

Sehr hoch wasserdampfdurchlässige Tiefengrundierung. Pilz- und schimmelhemmend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund. Farbton: 

Nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Inhaltsstoffe: 

Wasser, Kaliumwasserglas, organische Bindemittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 

Produkt kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Verarbeitung: 

Streichen, Rollen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Trocknungszeit: 

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ca. 1 - 3 Stunden. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 100 ml/m2 (unverdünnt), kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und dessen Festigkeit bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Gebinde reicht für...* 1l 20 m2 2,5l 50 m2 10l 200 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich bei Verdünnung 1:1

Zum Verbrauchsrechner >> Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 03. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. GISCODE: 

M-SK01 Sicherheitshinweise: 


Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.  

Weitere Informationen:
Länge:
90.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
220.00 mm
Bullet 1:
Farbloses Grundiermittel zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen
Bullet 2:
zum Grundieren und Festigen mineralischer Untergründe vor der Anwendung von Silikatfarbe
Bullet 3:
sehr hohe Dampfdurchlässigkeit, pilz- und schimmelhemmend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund
Bullet 4:
kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden
Bullet 5:
Trockenzeit ca. 1-3 Stunden; Verbrauch ca. 100ml/m² (unverdünnt)
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Silikatgrund 621 <p>Fixativ-Grundierung für Silikatfarbe, innen, lösemittelfrei. <p>Farbloses Grundiermittel zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen und zum Grundieren und Festigen mineralischer Untergründe vor der Anwendung von Silikatfarbe. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zum Grundieren stark saugender und sandender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Silikat-Wand- farbe 690. Zum Verdünnen der LEINOS Silikat Wandfarbe 690. Zur Herstellung eines Grundieranstriches. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Sehr hoch wasserdampfdurchlässige Tiefengrundierung. Pilz- und schimmelhemmend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund. Farbton:&nbsp; <p>Nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Wasser, Kaliumwasserglas, organische Bindemittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Produkt kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Verarbeitung:&nbsp; <p>Streichen, Rollen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ca. 1 - 3 Stunden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 100 ml/m2&nbsp;(unverdünnt), kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und dessen Festigkeit bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Gebinde reicht für...* 1l 20 m2 2,5l 50 m2 10l 200 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich bei Verdünnung 1:1 <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 03. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. GISCODE:&nbsp; <p>M-SK01 Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br> Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 10,38*
€ 12,35
pro Liter
ab 2 Liter
€ 10,36*
€ 12,33
pro Liter
ab 5 Liter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Liter
ab 10 Liter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Liter
ab 20 Liter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.