Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 621 Silikatgrund 10,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 621 Silikatgrund 10,00 l
LEINOS 621 Silikatgrund 10,00 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-621.08.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     621.08.000
EAN/GTIN:
     4250100422455
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
621
Silikatgrund
Grundierung

Silikatgrund 621

Fixativ-Grundierung für Silikatfarbe, innen, lösemittelfrei.

Farbloses Grundiermittel zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen und zum Grundieren und Festigen mineralischer Untergründe vor der Anwendung von Silikatfarbe.

Anwendungsbereich: 

Zum Grundieren stark saugender und sandender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Silikat-Wand- farbe 690. Zum Verdünnen der LEINOS Silikat Wandfarbe 690. Zur Herstellung eines Grundieranstriches.

Technische Eigenschaften: 

Sehr hoch wasserdampfdurchlässige Tiefengrundierung. Pilz- und schimmelhemmend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund.

Farbton: 

Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

Inhaltsstoffe: 

Wasser, Kaliumwasserglas, organische Bindemittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung: 

Produkt kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung: 

Streichen, Rollen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Trocknungszeit: 

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ca. 1 - 3 Stunden.

Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 100 ml/m2 (unverdünnt), kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und dessen Festigkeit bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

Gebinde

reicht für...*

1l

20 m2

2,5l

50 m2

10l

200 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich bei Verdünnung 1:1

Zum Verbrauchsrechner >>

Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 03.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

GISCODE: 

M-SK01

Sicherheitshinweise: 


Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

 

Weitere Informationen:
Länge:
190.00 mm
Breite:
230.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Bullet 1:
Farbloses Grundiermittel zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen
Bullet 2:
zum Grundieren und Festigen mineralischer Untergründe vor der Anwendung von Silikatfarbe
Bullet 3:
sehr hohe Dampfdurchlässigkeit, pilz- und schimmelhemmend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund
Bullet 4:
kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden
Bullet 5:
Trockenzeit ca. 1-3 Stunden; Verbrauch ca. 100ml/m² (unverdünnt)
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Silikatgrund 621 <p>Fixativ-Grundierung für Silikatfarbe, innen, lösemittelfrei. <p>Farbloses Grundiermittel zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen und zum Grundieren und Festigen mineralischer Untergründe vor der Anwendung von Silikatfarbe. <p>Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zum Grundieren stark saugender und sandender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Silikat-Wand- farbe 690. Zum Verdünnen der LEINOS Silikat Wandfarbe 690. Zur Herstellung eines Grundieranstriches. <p>Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Sehr hoch wasserdampfdurchlässige Tiefengrundierung. Pilz- und schimmelhemmend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund. <p>Farbton:&nbsp; <p>Nach der Durchtrocknung nahezu farblos. <p>Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Wasser, Kaliumwasserglas, organische Bindemittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). <p>Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Produkt kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. <p>Verarbeitung:&nbsp; <p>Streichen, Rollen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. <p>Trocknungszeit:&nbsp; <p>Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ca. 1 - 3 Stunden. <p>Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 100 ml/m2&nbsp;(unverdünnt), kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und dessen Festigkeit bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. <p>Gebinde <p>reicht für...* <p>1l <p>20 m2 <p>2,5l <p>50 m2 <p>10l <p>200 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich bei Verdünnung 1:1 <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; <p>Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! <p>Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 03. <p>Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. <p>GISCODE:&nbsp; <p>M-SK01 <p>Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br> Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. <p>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.