| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-637.06.635 Herst.-Nr.: 637.06.635 EAN/GTIN: 4250100431754 |
| | |
|
| | |
| Die Möbelkreidefarbe von LEINOS (Serie 637) hat eine sehr gute Deckkraft und eignet sich herforragend für Möbel, Wandvertäfelungen und andere wenig beanspruchbare Flächen im Innenbereich. Das Produkt ist lösemittelfrei, vielfältig einsetzbar und leicht zu verarbeiten. Diese LEINOS Möbelkreide im Farbton Creme wird in einer 2,5 Liter Dose geliefert. Hinweis: Je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik sind leichte Farbabweichungen möglich. Ein Probeanstrich mit Farbabgleich ist vor der Anwendung dringend empfohlen. Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Breite: | 160.00 mm | Höhe: | 190.00 mm | Bullet 1: | deckende Kreidefarbe für Renovierungsarbeiten im Innenbereich, geeignet für leicht beanspruchte Flächen wie Möbel, Wandvertäfelungen etc. | Bullet 2: | sehr gute Deckkraft, leicht zu verarbeiten, vielfältig einsetzbar, waschbeständig, diffussionsoffen, lösemittelfrei | Bullet 3: | wird im Streich- oder Rollverfahren bei Raumtemperaturen über 8° C aufgetragen; vor Gebrauch gut umrühren; um die Oberfläche noch strapazierfähiger zu machen, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Leinos 350 Wand-Wachsfinish | Bullet 4: | Trocknungszeit (bei 20°C, 50%rel. Luftfeuchte): Oberflächentrocken nach ca. 1-2h, durchgetrocknet nach ca. 12h; Verbrauch: ca. 80-120ml/m² pro Auftrag | Bullet 5: | Technische Hinweise unter: http://leinos.de/printpdf/de/produkte/vintage/moebelkreidefarbe-637 | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Verarbeitung: Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Der Auftrag kann im Streich- oder Rollverfahren bei Raumtemperaturen über 8°C erfolgen. Oberflächentrocken: nach ca. 1-2 h. Durchgetrocknet: nach ca. 12 h. Sorgen Sie für gute Durchlüftung, um Geruchsbildung zu vermeiden. <li> <p>Farbton: 635 Creme <li> <p>Inhalt: 2,5 Liter <ul> <li> <p>Inhaltsstoffe: Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Calcite, Safloröl, Bienenwachsseife, Methylcellulose, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. <li> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen <li> <p>Freisetzung in die Umwelt soll vermieden werden | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Kreidefarbe, handcreme 2l, hand creme, handcreme dose, Leinos, Möbelkreidefarbe, Möbel, Kreide, Farbe, Innenbereich, deckend, Renovierungsarbeiten, Renovierung |
| | |
| |