Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 637 Möbelkreidefarbe für Innen, 2,5 l, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 637 Möbelkreidefarbe für Innen, 2,5 l, Dunkelgrau
LEINOS 637 Möbelkreidefarbe für Innen, 2,5 l, Dunkelgrau
LEINOS 637 Möbelkreidefarbe für Innen, 2,5 l, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-637.06.639
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     637.06.639
EAN/GTIN:
     4250100431877
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe

Die Möbelkreidefarbe von LEINOS (Serie 637) hat eine sehr gute Deckkraft und eignet sich herforragend für Möbel, Wandvertäfelungen und andere wenig beanspruchbare Flächen im Innenbereich. Das Produkt ist lösemittelfrei, vielfältig einsetzbar und leicht zu verarbeiten.

Diese LEINOS Möbelkreide im Farbton Dunkelgrau wird in einer 2,5 Liter Dose geliefert.

Hinweis: Je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik sind leichte Farbabweichungen möglich. Ein Probeanstrich mit Farbabgleich ist vor der Anwendung dringend empfohlen.

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
190.00 mm
Bullet 1:
deckende Kreidefarbe für Renovierungsarbeiten im Innenbereich, geeignet für leicht beanspruchte Flächen wie Möbel, Wandvertäfelungen etc.
Bullet 2:
sehr gute Deckkraft, leicht zu verarbeiten, vielfältig einsetzbar, waschbeständig, diffussionsoffen, lösemittelfrei
Bullet 3:
wird im Streich- oder Rollverfahren bei Raumtemperaturen über 8° C aufgetragen; vor Gebrauch gut umrühren; um die Oberfläche noch strapazierfähiger zu machen, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Leinos 350 Wand-Wachsfinish
Bullet 4:
Trocknungszeit (bei 20°C, 50%rel. Luftfeuchte): Oberflächentrocken nach ca. 1-2h, durchgetrocknet nach ca. 12h; Verbrauch: ca. 80-120ml/m² pro Auftrag
Bullet 5:
Technische Hinweise unter: http://leinos.de/printpdf/de/produkte/vintage/moebelkreidefarbe-637
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Verarbeitung: Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Der Auftrag kann im Streich- oder Rollverfahren bei Raumtemperaturen über 8°C erfolgen. Oberflächentrocken: nach ca. 1-2 h. Durchgetrocknet: nach ca. 12 h. Sorgen Sie für gute Durchlüftung, um Geruchsbildung zu vermeiden. <li> <p>Farbton: 639 Dunkelgrau <li> <p>Inhalt: 2,5 Liter <ul> <li> <p>Inhaltsstoffe: Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Calcite, Safloröl, Bienenwachsseife, Methylcellulose, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. <li> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen <li> <p>Freisetzung in die Umwelt soll vermieden werden
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: Leinos, Möbelkreidefarbe, Möbel, Kreide, Farbe, Innenbereich, deckend, Renovierungsarbeiten, Renovierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 22,272* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.