Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 650 Raumweiß 10,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 650 Raumweiß 10,00 l
LEINOS 650 Raumweiß 10,00 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-650.08.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     650.08.000
EAN/GTIN:
     4250100421069
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
650
Raumweiß
Raum

Raumweiß 650

Leicht zu verarbeitende, tropfgehemmt eingestellte, weiße Naturharzwandfarbe für den Innenbereich

Für alle mineralischen Untergründe, Rauhfasertapete sowie saugfähige Altanstriche. Anwendungsbereich: 

Für weiß oder farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf allen mineralischen Untergründen oder fest sitzenden Tapeten. Technische Eigenschaften: 


Gutes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Lösemittelfrei, vergilbungsarm. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3. Farbton: 

Naturweiß, matt. Inhaltsstoffe: 


Wasser, Kreide, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 


Reagiert der Untergrund stark alkalisch, muss neutralisiert werden. Lose Untergründe und sandende Putze müssen mit LEINOS Tiefengrund 620 grundiert werden. Zur Erreichung der Waschbeständigkeit nach DIN EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3 darf der Untergrund beim Schlussanstrich nicht saugfähig sein. Verarbeitung: 


A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.B. Gipskarton, Stofftapeten:
Mit LEINOS Tiefengrund 620, Konzentrat auf Wasserbasis, grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.C. Feste Altanstriche:
Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung.

  Trocknungszeit: 

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Ca. 16 - 24 h. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, einen trockenen Untergrund und eine nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit. Daher nur auf trockenem Untergrund arbeiten und für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 150 ml/m2 pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 10l 66 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Zum Verbrauchsrechner >>

  Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. GISCODE: 

M-DF 01 Sicherheitshinweise: 


Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen  

Weitere Informationen:
Länge:
340.00 mm
Breite:
260.00 mm
Höhe:
220.00 mm
Bullet 1:
Raumweiß 650
Bullet 2:
Leicht zu verarbeitende, tropfgehemmt eingestellte, weiße Naturharzwandfarbe für den Innenbereich
Bullet 3:
Für alle mineralischen Untergründe, Rauhfasertapete sowie saugfähige Altanstriche.
Bullet 4:
Anwendungsbereich:
Bullet 5:
Für weiß oder farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf allen mineralischen Untergründen oder fest sitzenden Tapeten.
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Raumweiß 650 <p>Leicht zu verarbeitende, tropfgehemmt eingestellte, weiße Naturharzwandfarbe für den Innenbereich <p>Für alle mineralischen Untergründe, Rauhfasertapete sowie saugfähige Altanstriche. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Für weiß oder farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf allen mineralischen Untergründen oder fest sitzenden Tapeten. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p><br> Gutes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Lösemittelfrei, vergilbungsarm. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3. Farbton:&nbsp; <p>Naturweiß, matt. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p><br> Wasser, Kreide, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p><br> Reagiert der Untergrund stark alkalisch, muss neutralisiert werden. Lose Untergründe und sandende Putze müssen mit LEINOS Tiefengrund 620 grundiert werden. Zur Erreichung der Waschbeständigkeit nach DIN EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3 darf der Untergrund beim Schlussanstrich nicht saugfähig sein. Verarbeitung:&nbsp; <p><br> A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:<br> Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.B. Gipskarton, Stofftapeten:<br> Mit LEINOS Tiefengrund 620, Konzentrat auf Wasserbasis, grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.C. Feste Altanstriche:<br> Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung.<br> <br> &nbsp; Trocknungszeit:&nbsp; <p>Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Ca. 16 - 24 h. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, einen trockenen Untergrund und eine nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit. Daher nur auf trockenem Untergrund arbeiten und für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 150 ml/m2 pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 10l 66 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; <p>&nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. GISCODE:&nbsp; <p>M-DF 01 Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br> Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br> Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,257* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.