Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 655 Lehmfarbe für Innen, 2,5 l, Naturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 655 Lehmfarbe für Innen, 2,5 l, Naturweiß
LEINOS 655 Lehmfarbe für Innen, 2,5 l, Naturweiß
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-655.06.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     655.06.000
EAN/GTIN:
     4250100421540
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lehmfarbe
Leinos
Innenbereich
saugfähige

Sandraue, feuchtigkeitsregulierende und schimmelvorbeugende Oberfläche. Anwendungsbereich: 

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB. Lagerung und Haltbarkeit: 

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen. Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 auswaschen.

Weitere Informationen:
Länge:
235.00 mm
Breite:
175.00 mm
Höhe:
165.00 mm
Technische Daten:
<p>Technische Eigenschaften:&nbsp; &nbsp; <p>Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt matte Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.&nbsp;Deckkraft Klasse 2. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl,&nbsp;Benzisothiazolinon,&nbsp;Silberchlorid (&lt; 100 mg/l).<br>Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.&nbsp;Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Verarbeitung:&nbsp; <p>Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ca. 6 -12 Stunden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Der Verbrauch liegt bei ca. 150ml/m2. Gebinde reicht für...* 2,5l 16,5 m2 10l 66 m2 <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich &nbsp; &nbsp;
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: mineralische, Untergründe, Lehm, Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 7,872* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.