Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 655 Lehmfarbe für Innen, 10 l, Naturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 655 Lehmfarbe für Innen, 10 l, Naturweiß
LEINOS 655 Lehmfarbe für Innen, 10 l, Naturweiß
LEINOS 655 Lehmfarbe für Innen, 10 l, Naturweiß
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-655.08.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     655.08.000
EAN/GTIN:
     4250100421557
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lehmfarbe
Leinos
Innenbereich
saugfähige

Sandraue, feuchtigkeitsregulierende und schimmelvorbeugende Oberfläche.

Anwendungsbereich: 

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB.

Lagerung und Haltbarkeit: 

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 auswaschen.

Weitere Informationen:
Länge:
340.00 mm
Breite:
260.00 mm
Höhe:
220.00 mm
Bullet 1:
<p>Anwendungsbereich: Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB.</p>
Bullet 2:
<p>Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt matte Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes. Deckkraft Klasse 2. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3.</p>
Bullet 3:
<p>Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Benzisothiazolinon, Silberchlorid (&lt; 100 mg/l). Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010</p>
Bullet 4:
<p>Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen. Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren.</p>
Bullet 5:
<p>Verarbeitung: Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften. Trocknungszeit: Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ca. 6 -12 Stunden. Gebindegrößen und Verbrauch: Der Verbrauch liegt bei ca. 150ml/m2.</p>
Technische Daten:
<p>Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt matte Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.&nbsp;Deckkraft Klasse 2. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3. <p>Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl,&nbsp;Benzisothiazolinon,&nbsp;Silberchlorid (&lt; 100 mg/l).<br>Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). <p>Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.&nbsp;Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. <p>Verarbeitung:&nbsp; <p>Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften. <p>Trocknungszeit:&nbsp; <p>Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ca. 6 -12 Stunden. <p>Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Der Verbrauch liegt bei ca. 150ml/m2. <p>Gebinde <p>reicht für...* <p>2,5l <p>16,5 m2 <p>10l <p>66 m2 <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich<br>&nbsp;
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: mineralische, Untergründe, Lehm, Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,972* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.