Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 668 Pigment-Konzentrat 309 Ocker-Gelb 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 668 Pigment-Konzentrat 309 Ocker-Gelb 500ml
LEINOS 668 Pigment-Konzentrat 309 Ocker-Gelb 500ml
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-668.03.309
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     668.03.309
EAN/GTIN:
     4250100422561
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
668
Pigmentkonzentrat
Pigment

Lassen keinen Ton offen - unsere Farbpigment-Konzentrate


Um Ihren Gestaltungsideen soviel Raum wie nur möglich zu geben haben wir für Sie eine Auswahl von insgesamt 22 Farbtönen bereitgestellt. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar - Ihrer Kreativität und der Farbenvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus erhalten Sie die Farbtöne Gold und Silber als Perlglanzpigment-Konzentrate. Anwendungsbereich: 

Zum Einfärben oder Abtönen insbesondere von LEINOS Wachs-Lasur 600 (für Holz), Wand Wischlasur 601, Lasur-Spachtel 630, Lasurbinder 646 sowie unseren Casein-, Dispersions-, Silikat-, Lehm- und Kalkfarben und den Streich- und Rollputzen. Essentieller Bestandteil der Vintage Technik. Technische Eigenschaften: 

Bereits bei geringem Zusatz der Pigment-Konzentrate sehr hohe Färbekraft. Leicht einzuarbeiten. Wasserdampfdurchlässig. Nicht einsetzbar als Vollton. Perlglanz-Pigmente eignen sich nur zum Einfärben von LEINOS Lasurbinder 646. Farbton: 


Zur Zeit lieferbar in 24 verschiedenen Farbtönen mit folgenden Farbnummern:
303 Eisenoxid-Rot,
306 Eisenoxid-Mahagoni,
307 Oxid-Gelb, 
309 Ocker-Gelb,
311 Ocker-Havanna,
312 Ocker-Rot, 
313 Ocker-Rostbraun,
320 Ebenholz-Schwarz,
323 Ultramarin-Blau *, 
324 Ultramarin-Violett *, 
326 Sonnen-Gelb, 
327 Orange, 
328 Spinell-Blau
329 Spinell-Grün,
330 Spinell-Türkis,
331 Titan-Weiß,
332 Pompejanisch-Rot,
333 Mais-Gelb,
335 Ultramarin-Rot *, 
336 Ultramarin-Rotviolett *,
337 Krapp-Dunkelrot *,
338 Krapp-Hellrot *,

Alle Farbtöne sind beliebig untereinander mischbar.
* Nicht für Kalkfarben geeignet

Perlglanz-Pigmente:

340 Sterling-Silber,
345 Gold-Satin

Perlglanz-Pigmente können nur zum Einfärben von LEINOS Lasurbinder 646 eingesetzt werden!

Die Konzentrate eignen sich unverdünnt im Rahmen der Spachteltechnik als Effektgeber und zum Stupfen von Schablonen. Inhaltsstoffe: 

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Bienenwachs, Carnaubawachs, Cellulose, Pottasche, Mineralpigmente, Benzisothiazolinon. VOC-Gehalt <1 g/l. EU-Grenzwert max. 30 g/l (Kategorie  "a" ab 2010) Verarbeitung: 

Alle Pigment-Konzentrate 668 sind untereinander beliebig mischbar. Um eine gleichmäßige Farbgebung zu gewährleisten, müssen die Pigment-Konzentrate 668 in das zu färbende Produkt sehr sorgfältig eingerührt werden. Trocknungszeit: 

Siehe Technisches Merkblatt des einzufärbenden Produkts. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Je nach Einsatzzweck und gewünschter Farbintensität unterschiedlich.

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
85.00 mm
Bullet 1:
Leinos 668 Pigmentkonzentrat zum Einfärben oder Abtönen von Lasuren, Farben, Streich- und Rollputzen und vielen mehr
Bullet 2:
alle Farbtöne sind untereinander mischbar - Ihrer Kreativität und der Farbenvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt
Bullet 3:
sehr hohe Farbkraft schon bei geringer Zugabe; wasserdampfdurchlässig
Bullet 4:
sorgfältig in das zu färbende Produkt einrühren um eine gleichmäßige Farbgebung zu gewährleisten
Bullet 5:
kühl, trocken und verschlossen lagern - vor Frost schützen!
Technische Daten:
<ul> <li> Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Bienenwachs, Carnaubawachs, Cellulose, Pottasche, Mineralpigmente, Benzisothiazolinon.&nbsp;VOC-Gehalt &lt;1 g/l. EU-Grenzwert max. 30 g/l (Kategorie &nbsp;"a" ab 2010) Verarbeitung:&nbsp; <p>Alle Pigment-Konzentrate 668 sind untereinander beliebig mischbar. Um eine gleichmäßige Farbgebung zu gewährleisten, müssen die Pigment-Konzentrate 668 in das zu färbende Produkt sehr sorgfältig eingerührt werden. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Siehe Technisches Merkblatt des einzufärbenden Produkts. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Je nach Einsatzzweck und gewünschter Farbintensität unterschiedlich. Gebinde &nbsp; 0,1l &nbsp; 0,5l &nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Entsorgung:&nbsp; <p>Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC) 08 01 20. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Sicherheitshinweise:&nbsp; <br> Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br> Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03872* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.