| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-670.14.002 Herst.-Nr.: 670.14.002 EAN/GTIN: 4250100425487 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinell abgetönt nach NCS-Farbfächer Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, geruchsneutral. Anwendungsbereich: Für farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf allen mineralischen Untergründen, wie z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie festhaftenden, saugfähigen Dispersionsfarbenanstrichen oder fest sitzenden Tapeten im Innenbereich. Mit Abtön- oder Volltonfarbe beliebig mischbar. Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei, vergilbungsarm, geringe Tropfneigung. Leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Deckkraft entspricht DIN 55987. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3. Farbton: Für Farbmischmaschine nach NCS. Inhaltsstoffe: Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Isothiazolinone. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, mäßig saug- aber tragfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Stark saugende Untergründe mit LEINOS Tiefengrund 620 vorbehandeln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | Verarbeitung: <p>Vor Gebrauch gut durchrühren. In der Regel zwei unverdünnte Anstriche bei Raumtemperaturen über 12°C. Bei Rollenauftrag gut ausstreichen. Airless spritzfähig.<br><br>A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:<br>Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes grundieren und 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 12 Stunden.B. Gipskarton, Stofftapeten:<br>Mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.C. Feste Altanstriche:<br>Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfer- nen. Danach Anstrichaufbau wie unter B. Trocknungszeit: <p>Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte trocken nach 12 Stunden. Gebindegrößen und Verbrauch: <p>Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert: 1l ausreichend für ca. 5 - 7 m2 pro Anstrich (ca. 150 ml/m2). Genauen Wert am Objekt ermitteln. Gebinde reicht für...* 0,75l 4,5 m2 3l 18 m2 6l 36 m2 10l 60 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p> <p> <p> <p> Lagerung und Haltbarkeit: <p>Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde sofort verarbeiten. Entsorgung: <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20. Sicherheitshinweise: <p>Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |