Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 683 Kalk Universalspachtel 10,00 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 683 Kalk Universalspachtel 10,00 kg
LEINOS 683 Kalk Universalspachtel 10,00 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-683.08.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     683.08.000
EAN/GTIN:
     4250100432560
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Spachtel
Universalspachtel
universal spachtel
Kalk Universalspachtel 683  

Feiner Kalkspachtel für den Innenbereich Anwendungsbereich: 

Innen. Technische Eigenschaften: 

Hochwertiger, baubiologischer, weißer Kalkspachtel zum Füllen von Löchern und Glätten von Wänden. Durch seine feuchteregulierende Eigenschaften, im Zusammenhang mit dem hohen pH-Wert ist LEINOS Kalk Universalspachtel ideal im Bereich der Schimmelsanierung einsetzbar. Inhaltsstoffe: 

Marmormehl, Kalksteinmehl, Weißkalkhydrat, hydr. Kalk, Methylcellulose, Pflanzl. Polysaccharid. Untergrund und Vorbereitung: 

Alle Untergründe müssen nach den Vorgaben der VOB/C DIN 18363 vorbehandelt werden. Zur Bearbeitung eignen sich mineralische Untergründe aber auch Gipsfaserplatten und festsitzende Altbeschichtungen. Grundsätzlich empfehlen wir vor der Spachtelung einen haftvermittelnden und saugkraftregulierenden Grundanstrich mit LEINOS Mineralputzgrundierung 622.
20 kg LEINOS UNIVERSAL KALKSPACHTEL gründlich und knollenfrei mit ca. 6 Liter sauberem Wasser anmischen.

Weitere Informationen:
Länge:
235.00 mm
Breite:
175.00 mm
Höhe:
165.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li> Verarbeitung:&nbsp; <p>Der Auftrag erfolgt innerhalb 5 Stunden mit Putzbrett oder Glättkelle in Schichtdicken von 1 bis 3 mm. Die Oberfläche wird abgefilzt oder geglättet. Nicht unter 5° C verarbeiten und trocknen lassen. LEINOS KALKSPACHTEL kann mit LEINOS Lehmfarben-, Kalkfarben-&nbsp; und Silikatfarbenprodukten überarbeitet werden. Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Je nach Schichtstärke, aber mindestens 24 Stunden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Verbrauch pro mm Auftragstärke/m2 ca. 1 kg. Gebinde reicht für...* 5kg Je nach Auftragsstärke 10kg 20kg <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>&nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Trocken und frostfrei. 1 Jahr haltbar. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Reinigung mit Wasser. Besondere Hinweise:&nbsp; <p>Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann einen definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen. Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen. <p>LEINOS Kalkfarbenprodukte entsprechen mit ihren speziellen Eigenschaften einer sehr alten Farbentradition und erfreuen sich in jüngerer Zeit immer größer werdender Beliebtheit, besonders im Bereich der Schimmelsanierung, aufgrund des hohen pH-Wertes. <p>&nbsp; <p>Eine leichte Wolkenbildung, glänzende Kalksinterschichten, sowie Farbtonschwankungen auf der Wandoberfläche entsprechen der typischen Optik eines Kalkfarbenanstrichs. Diese Optik wird von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchte beeinflußt und zählt zu den natürlichen Eigenschaften von Kalkfarbenanstrichen. <p>&nbsp; <p>Die Alterungvon Kalkbeschichtungen erfolgt durch einen kontinuierlichen sehr langsamen Schichtdickenabbau und wird in der Fachliteratur als Kreiden bezeichnet. Dieses Kreiden ist eine materialtypische Eigenschaft und KEIN Produktmangel. Gefahrenhinweise:&nbsp; <p>Verursacht Hautreizungen.<br> Verursacht schwere Augenschäden.<br> Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise:&nbsp; <p>Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br> Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.<br> BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.<br> Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br> Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.<br> BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br> Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, 683, Kalk, 10, 00, kg, Glättspachtel, Strukturspachtel, Wand, Spachtel, Wandspachtel, Innen, natürlich, ökologisch, weiß, matt, färbbar, abtönbar, färben, tönen, trocknet, rissfrei, leicht, zu, verarbeiten, Stein, Putz, Beton, Gasbeton, Dämmplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 2,88* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.