| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-685.06.000 Herst.-Nr.: 685.06.000 EAN/GTIN: 4250100422967 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feinkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik. Anwendungsbereich: Zur einfachen, diffusionsoffenen Herstellung strukturierter Putzflächen auf mineralischen Untergründen, Holzfaserplatten und Gipskarton im Innenbereich. Sehr guter Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik. Technische Eigenschaften: Thixotrop, leicht verarbeitbar, gutes Füllvermögen. Wasserdampfdurchlässig. Farbton: Naturweiss, matt. Ist beliebig abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentrat 668. Inhaltsstoffe: Wasser, Kreide, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Cellulose, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss chemisch neutral, trocken, fest, saugfest, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltstoffe sein. Frische Kalk- und Zementputze müssen das Stadium der Lufttrockenheit erreicht haben. Noch nicht vollständig abgebundene, sauer oder vor allem stark alkalisch reagierende sowie saugende Untergründe müssen vorher mit Tiefengrund 620 grundiert werden. Stark saugende, labile Untergründe und sandende Putze müssen ebenfalls mit Tiefengrund 620 grundiert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 235.00 mm | Breite: | 175.00 mm | Höhe: | 165.00 mm | Bullet 1: | Zur einfachen, diffusionsoffenen Herstellung strukturierter Putzflächen auf mineralischen Untergründen, Holzfaserplatten und Gipskarton im Innenbereich | Bullet 2: | Naturweiss, matt; beliebig abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentrat 668 | Bullet 3: | thixotrop, leicht verarbeitbar, gutes Füllvermögen, wasserdampfdurchlässig | Bullet 4: | Verarbeitung durch Streichen oder Rollen bei Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C (weitere Verarbeitungshinweise in Beschreibung bzw auf Produktetikett | Bullet 5: | Trockenzeit ca. 16-24h (durchgetrocknet nach einer Woche); Verbrauch ca. 200-300ml/m² pro Auftrag | Technische Daten: | <ul> <li> Verarbeitung: <p>Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.<br> A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:<br> Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.<br> B. Gipskarton:<br> Mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.<br> C. Feste Altanstriche:<br> Alte Wandfarbenanstriche, Putze und Leimfarbenanstriche gründlich säubern abwaschen. Probeanstrich durchführen!<br> Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung. Trocknungszeit: <p>Ca. 16 - 24 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Woche. Während der Trockenzeit unbedingt für gute Luftbewegung sorgen. Gebindegrößen und Verbrauch: <p>Ca. 200 - 300 ml/m2 pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Gebinde reicht für...* 2,5l 12,5 m2 10l 50 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner >> Lagerung und Haltbarkeit: <p>Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Entsorgung: <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: <p>Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. GISCODE: <p>M-DF 01 Sicherheitshinweise: <br> Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br> Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leinos, 685, Streich, und, Roll, Putz, Streichputz, Rollputz, diffussionsoffen, mineralischer, Untergrund, Holz, Holzfaser, Platten, Gipskarton, Innen, bereich, Naturweiß, weiß, weiss, matt, leichte, verarbeitung, Grundierung, thixotrop, füllvermögen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |