Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 689 Silikat-Lehmfarbe 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 689 Silikat-Lehmfarbe 2,5 l
LEINOS 689 Silikat-Lehmfarbe 2,5 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-689.2.5
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     689.2.5
EAN/GTIN:
     4250100432706
Suchbegriffe:
Leinos
689
Silikat
Lehmfarbe
Anwendungsbereich: Für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexanstriche. | Technische Eigenschaften: Silikat-Lehmfarbe ist nassabriebsbeständig Klasse 2, Kontrastverhältnis Klasse 2, sd-Wert < 0,01m. Das Produkt reagiert alkalisch und wirkt dadurch desinfizierend und pilz- und schimmelhemmend. Konservierungsmitttelfrei. | Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Kaliumwasserglas, mineralische Pigmente, organische Bindemittel, Zellulose, pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). | Untergrund und Vorbereitung: Putzuntergründe, die noch nicht mit einem Anstrich versehen sind, sowie Gipsputz und Rigipswände sollten zunächst mit Silikatgrund vorbehandelt werden. Zur Egalisierung unterschiedlicher Saugfähigkeiten wie z. B. Spachtel- und Ausbesserungsstellen ist eine Vorbehandlung mit Silikatgrund ebenfalls sinnvoll. Im Zweifel Probeanstrich durchführen. Zu beachten ist, dass glatte Untergründe durch diesen Voranstrich etwas körnig werden. | Verarbeitung: Die Silikat-Lehmfarbe lässt sich nach sorgfältigem Umrühren mit Pinsel oder Rolle gut verarbeiten.Bei Bedarf Erstanstrich mit max. 10% Wasser verdünnen. Schlußanstrich unverdünnt streichen. Nach ca. 4 Stunden kann die Silikat-Lehmfarbe für einen zweiten Anstrich mit Silikat-Lehmfarbe überstrichen werden. Nach 24 Stunden ist die Silikat-Lehmfarbe voll ausgehärtet und kann zur farbigen Gestaltung lasiert werden. | Trocknungszeit: Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Bei normalem Klima staubtrocken nach ca. 3 Stunden und mit Silikat-Lehmfarbe überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken über Nacht. Für gute Durchlüftung ist sorgen! | Gebindegrößen und Verbrauch: 1 l reicht je nach Saugfähigkeit des Untergrunds für 5 - 8 m2 pro Anstrich. Der Verbrauch liegt bei ca. 150 ml/m2.
Weitere Informationen:
Länge:
235.00 mm
Breite:
165.00 mm
Höhe:
175.00 mm
Bullet 1:
Leinos 689 Silikat-Lehmfarbe ist bestens geeignet für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexanstriche
Bullet 2:
Verarbeitung: Lässt sich nach sorgfältigem Umrühren mit Pinsel oder Rolle gut verarbeiten ; Bei Bedarf Erstanstrich mit max. 10% Wasser verdünnen ; Schlußanstrich unverdünnt streichen ; Nach ca. 4 Stunden zweiter Anstrich möglich ; Nach 24 Stunden voll ausgehärtet
Bullet 3:
Verbrauch: 1 l reicht je nach Saugfähigkeit des Untergrunds für 5-8m² pro Anstrich - der Verbrauch liegt bei ca. 150ml/m²
Bullet 4:
Technische Eigenschaften: Nassabriebsbeständig Klasse 2, Kontrastverhältnis Klasse 2, sd-Wert < 0,01m, konservierungsmitttelfrei, reagiert alkalisch und wirkt dadurch desinfizierend sowie pilz- und schimmelhemmend
Bullet 5:
Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Kaliumwasserglas, mineralische Pigmente, organische Bindemittel, Zellulose, pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl | VOC-Gehalt max. 1 g/l (EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010))
Technische Daten:
<ul><li>LEINOS 689 Silikat-Lehmfarbe ist bestens geeignet für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexanstriche<li>Verarbeitung: Lässt sich nach sorgfältigem Umrühren mit Pinsel oder Rolle gut verarbeiten ; Bei Bedarf Erstanstrich mit max. 10% Wasser verdünnen ; Schlußanstrich unverdünnt streichen ; Nach ca. 4 Stunden zweiter Anstrich möglich ; Nach 24 Stunden voll ausgehärtet<li>Verbrauch: 1 l reicht je nach Saugfähigkeit des Untergrunds für 5-8m² pro Anstrich - der Verbrauch liegt bei ca. 150ml/m²<li>Technische Eigenschaften: Nassabriebsbeständig Klasse 2, Kontrastverhältnis Klasse 2, sd-Wert <li>Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Kaliumwasserglas, mineralische Pigmente, organische Bindemittel, Zellulose, pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl | VOC-Gehalt max. 1 g/l (EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010))
Weitere Suchbegriffe: 2, 5, l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 8,392* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.