Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 820 Weißlack 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 820 Weißlack 0,25 l
LEINOS 820 Weißlack 0,25 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-820.01.031
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     820.01.031
EAN/GTIN:
     4250100431143
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Seidenglanzlack
Weißlack
seidenglanzlack

Hochdeckender, seidenglänzender Weißlack zur Behandlung von Holz und Metall im Innenbereich. Anwendungsbereich: 

Offenporige Decklackierung im Innenbereich auf Holz, Metall und neutralem Stein. Nicht geeignet für Fußböden und Heizkörper. Technische Eigenschaften: 

Wasserfester, elastischer Weißlack mit guter Härte und hohem Deckvermögen. Guter Verlauf, hohe Ergiebigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach EN 71, Teil 3 und auf Speichel- und Schweißechtheit gemäß DIN 53160. Farbton: 

Naturweiß. Seidenglänzend. Inhaltsstoffe: 


Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Standöl-Naturharz-Ester, Naturharzester, Kreide, Tonerde, Kieselsäure, Talkum, Zinkcarbonat, Titandioxid, Isoparaffine, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 300 g/l. EU-Grenzwert max. 400 g/l (Kategorie "e" ab 2010) Untergrund und Vorbereitung: 

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein. Verarbeitung: 


Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt . Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Streichen, Rollen oder Spritzen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.
A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:
Saugfähige Untergründe grundieren mit LEINOS Grundieröl 220, in Feuchtbereichen mit LEINOS Holzgrund 150. Alternativ 1 Auftrag mit LEINOS Vorstreichfarbe 810. Nach Trocknung 1 - 2 Anstriche mit Weißlack 820.B. Renovierungsanstrich auf vorhandenem Altanstrich:
Anschleifen und entstauben. Danach 1 - 2 Schlussanstriche mit Weißlack 820, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.C. Renovierungsanstrich auf stark beschädigtem Altanstrich:
Lose sitzende Anstrichteile vollständig entfernen, danach schleifen. Weiterer Anstrichaufbau wie unter A, bei saugendem Untergrund mit Grundierung. Trocknungszeit: 

Staubtrocken nach ca. 8 - 10 Stunden, trocken und überstreichbar nach ca. 24 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 3 - 6 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Weitere Informationen:
Länge:
42.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
187.00 mm
Bullet 1:
Hochdeckender, seidenglänzender Weißlack zur Behandlung von Holz und Metall im Innenbereich (nicht geeignet für Fußböden und Heizkörper)
Bullet 2:
Naturweiß. seidenglänzend; gute Härte, hohe Deckungskraft und Ergiebigkeit
Bullet 3:
wasserfest, elastisch, wasserdampfdurchlässig
Bullet 4:
Verarbeitung durch Streichen, Putzen oder Rollen bei Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C - Vor Gebrauch gut umrühren!
Bullet 5:
staubtrocken nach ca. 8-10h, trocken und überstreichbar nach ca. 24h, durchgetrocknet nach 3-6 Tagen; Verbrauch ca. 70-100ml/m² pro Anstrich
Technische Daten:
Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 70 - 100 ml/m2 pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,25l 3 m2 0,75l 9 m2 2,5l 29,5 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung:&nbsp; <p><br>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>LEINOS Verdünnung 200. GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60 Sicherheitshinweise:&nbsp; Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br>Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst <u>Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br>Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br>Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br>Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!<br>&nbsp; <ul> <li>Hochdeckender, seidenglänzender Weißlack zur Behandlung von Holz und Metall im Innenbereich (nicht geeignet für Fußböden und Heizkörper) <li>Naturweiß. seidenglänzend; gute Härte, hohe Deckungskraft und Ergiebigkeit <li>wasserfest, elastisch, wasserdampfdurchlässig <li>Verarbeitung durch Streichen, Putzen oder Rollen bei Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C - Vor Gebrauch gut umrühren! <li>staubtrocken nach ca. 8-10h, trocken und überstreichbar nach ca. 24h, durchgetrocknet nach 3-6 Tagen; Verbrauch ca. 70-100ml/m² pro Anstrich
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, 820, Weiß, Lack, Naturweiß, Weiss, seidenglänzend, hochdeckend, wasserfest, elastisch, Innen, Außen, Aussen, Holz, Metall, ergiebig, Ansicht, Renovieren, Altanstrich, Überstreichen, Streichen, Putzen, Rollen, natürlich, ökologisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,04628* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.