Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 912 Schrankfrisch 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 912 Schrankfrisch 0,25 l
LEINOS 912 Schrankfrisch 0,25 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-912.01.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     912.01.000
EAN/GTIN:
     4250100430955
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
912
Schrankfrisch
Schrank
 

Wachshaltiges Spezialpflegemittel zur Geruchsbeseitigung im Möbelinnenbereich. Anwendungsbereich: 

Reinigung und Pflege von Möbeln. Zur Geruchsverbesserung alter Schrankinnenflächen. Technische Eigenschaften: 

Reinigt und pflegt geölte, gewachste, lasierte oder lackierte Oberflächen. Gibt Schränken einen dezenten Geruch.  Farbton: 

Milchig. Inhaltsstoffe: 

Wasser,  Ethanol, Carnaubawachs, Zedernholzöl, Lavendelöl. (Pflegeprodukt, fällt nicht unter die Deco-Paint Richtlinie) 

Weitere Informationen:
Länge:
42.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
187.00 mm
Bullet 1:
Verarbeitung:
Bullet 2:
Vor Gebrauch gut schütteln. LEINOS Schrankfrisch auf einen Lappen geben und die zu behandelnden Flächen damit abreiben. Bei Bedarf nachpolieren. Vor Gebrauch Oberfläche auf Alkoholbeständigkeit prüfen und Produkt an unauffälliger Stelle testen.
Bullet 3:
Gebindegrößen und Verbrauch:
Bullet 4:
Ca. 10 ml / m2, je nach Saugfähigkeit der Oberfläche.
Bullet 5:
Gebinde reicht für...* 0,25l Je nach Oberfläche
Technische Daten:
Verarbeitung:&nbsp; <p><br>Vor Gebrauch gut schütteln. LEINOS Schrankfrisch auf einen Lappen geben und die zu behandelnden Flächen damit abreiben. Bei Bedarf nachpolieren. Vor Gebrauch Oberfläche auf Alkoholbeständigkeit prüfen und Produkt an unauffälliger Stelle testen. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 10 ml / m2, je nach Saugfähigkeit der Oberfläche. Gebinde reicht für...* 0,25l Je nach Oberfläche <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Vor Frost schützen. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Reinigung mit LEINOS Verdünnung 200. GISCODE:&nbsp; <p>M-KH05 Sicherheitshinweise:&nbsp; Enthält Zedernholzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br>Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst&nbsp;<u>Selbstentzündungsgefahraufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br>Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br>Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br>Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!<br>Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0 <p>&nbsp; <p><b>Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt! –&nbsp;Sie können es hier herunterladen.
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03892* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.