Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 924 Holzbodenseife 1,00 l Farblos


Menge:  Liter  
Produktinformationen
LEINOS 924 Holzbodenseife 1,00 l Farblos
LEINOS 924 Holzbodenseife 1,00 l Farblos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-924.05.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     924-002-1
EAN/GTIN:
     4250100430917
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
LEINOS Holzbodenseife zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen. Zur Erstbehandlung von normal beanspruchten Weichholz-Fußböden, wie z. B. im Wohn- und Schlafbereich, für Wand- und D
Weitere Informationen:
Länge:
90.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
220.00 mm
Bullet 1:
Holzbodenseife zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen
Bullet 2:
auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z.B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet
Bullet 3:
hochkonzentriert, flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend - aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen
Bullet 4:
ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall
Bullet 5:
Intensivreinigung: 1l verdünntes Konzentrat (1:20-1:40) reicht für ca. 120-150m² ; Erstbehandlung: 1l verdünntes Konzentrat (1:10) reicht für ca. 10-25m²
Technische Daten:
<ul><li>Holzbodenseife zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen<li>auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z.B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet<li>hochkonzentriert, flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend - aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen<li>ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall <li>Intensivreinigung: 1l verdünntes Konzentrat (1:20-1:40) reicht für ca. 120-150m² ; Erstbehandlung: 1l verdünntes Konzentrat (1:10) reicht für ca. 10-25m²
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Holzbodenseife, Leinos, 924, Holzboden, Holz, Boden, Seife, Konzentrat, Intensivreiniger, Reinigung, intensiv, pilz, algen, befall, farblos, transparent, weiß, hochkonzentriert, natürliche, Rohstoffe, ökologisch, ergiebig, rückfettend, pflege, patina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 18,29*
€ 21,77
pro Liter
ab 2 Liter
€ 17,65*
€ 21,00
pro Liter
ab 5 Liter
€ 17,60*
€ 20,94
pro Liter
ab 10 Liter
€ 17,02*
€ 20,25
pro Liter
ab 20 Liter
€ 16,69*
€ 19,86
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.