Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 924 Holzbodenseife 2,50 l Weiß | Zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 924 Holzbodenseife 2,50 l Weiß | Zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen
LEINOS 924 Holzbodenseife 2,50 l Weiß | Zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-924.06.202
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     924.06.202
EAN/GTIN:
     4250100430948
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege

Zur Pflege von gelaugten Böden im Innenbereich

Bei regelmäßiger Anwendung bildet sich eine edle Patina. Anwendungsbereich: 


Zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen. Zur Erstbehandlung von normal beanspruchten Weichholz-Fußböden, wie z. B. im Wohn- und Schlafbereich, für Wand- und Deckenvertäfelungen, sowie für Möbel und Türen. Auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet. Ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Hochkonzentriert. Technische Eigenschaften: 

Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend. Aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.   Farbton: 

002 Farblos, 204 Weiß Inhaltsstoffe: 

Wasser, Kokosöl-Tenside, Sojafettsäuren-Kaliumseifen, Palmölfettsäuren-Kaliumseifen, Polyasparaginsäure. Verarbeitung: 


Zur Intensivreinigung: Holzbodenseife je nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1: 40 mit warmem Wasser verdünnen. Z. B.: 250 ml Holzbodenseife mit 5 - 10 l Wasser mischen. Reiniger mit breitem Pinsel oder Streichbürste gleichmäßig auftragen. Die behandelte Fläche sollte ausreichend nass sein. Ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fläche mit einer Bürste gründlich scheuern/ waschen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Die Fläche mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Danach kann die Oberfläche mit Naturholzöl 236 behandelt werden. Tipp: Bei starkem Pilz- und Algenbefall die Holzbodenseife 3 - 4 Tage einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen. Evtl. zurückbleibende Flecken mit einer harten Bürste entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter +8°C verarbeiten.
Erstbehandlung von Nadelholzböden:
Seife in Wischwasser geben (1:10) , ein Baumwolltuch oder Mop darin spülen, leicht auswringen und den Boden feucht wischen. Kurz einwirken lassen und Mop mit klarem Wasser ausspülen.Unterhaltsreinigung:
Seife in Wischwasser geben (1:40) , und wie oben beschrieben den Boden feucht wischen. Kurz einwirken lassen und Mop mit klarem Wasser ausspülen.Festanhaftende Verschmutzungen mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser lösen. Danach mit sauberer Seifenlösung nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen! Gebindegrößen und Verbrauch: 

Intensivreinigung: 1 Liter verdünntes Konzentrat (1:20 - 1:40) reicht für ca. 120 - 150 m2. Erstbehandlung: 1 Liter verdünntes Konzentrat im Mischungsverhältnis 1:10 reicht für ca. 10 - 25 m2. Unterheltsreinigung: Beim Mischungsverhältnis 1:40 reicht 1 Liter Konzentrat für 400 - 600 m2. Gebinde reicht für...* 1l Je nach Verschmutzung 2,5l

* Mittlere Reichweite pro Anstrich Lagerung und Haltbarkeit: 

Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren. Entsorgung: 


Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK 07 06 01 GISCODE: 

GE 10 Sicherheitshinweise: 


Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Tenside biologisch abbaubar gemäß Detergentien-VO Nr. 648/2004 

Weitere Informationen:
Länge:
115.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Holzbodenseife zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen
Bullet 2:
auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z.B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet
Bullet 3:
hochkonzentriert, flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend - aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen
Bullet 4:
ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall
Bullet 5:
Intensivreinigung: 1l verdünntes Konzentrat (1:20-1:40) reicht für ca. 120-150m² ; Erstbehandlung: 1l verdünntes Konzentrat (1:10) reicht für ca. 10-25m²
Technische Daten:
<ul> <li>Holzbodenseife zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen <li>auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z.B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet <li>hochkonzentriert, flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend - aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen <li>ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall <li>Intensivreinigung: 1l verdünntes Konzentrat (1:20-1:40) reicht für ca. 120-150m² ; Erstbehandlung: 1l verdünntes Konzentrat (1:10) reicht für ca. 10-25m²
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Holzbodenseife, Leinos, 924, Holzboden, Holz, Boden, Seife, Konzentrat, Intensivreiniger, Reinigung, intensiv, pilz, algen, befall, farblos, transparent, weiß, hochkonzentriert, natürliche, Rohstoffe, ökologisch, ergiebig, rückfettend, pflege, patina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 9,824* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.