Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 926 Laubholzlauge 2,50 l Farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 926 Laubholzlauge 2,50 l Farblos
LEINOS 926 Laubholzlauge 2,50 l Farblos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-926.06.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     926.06.002
EAN/GTIN:
     4250100430306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
926
Laubholzlauge
Laubholz
 

Zur Veredelung von Laubhölzern im Innenbereich

Verursacht keine dunklen Verfärbungen. Anwendungsbereich: 

Zur Veredelung von hellen Laubhölzern wie Ahorn, Esche, Buche, Eiche, usw. im Innenbereich. Geeignet für Fußböden, Wände, Decken, Türen, Möbel, u.a. Technische Eigenschaften: 

Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig. Der Vergilbungsprozess des Holzes wird weitgehend aufgehalten und somit das helle Aussehen der Oberflächen bewahrt. Nachbehandlung mit LEINOS Holzbodenseife weiß 924 für einen weißgescheuerten Charakter. Nachbehandlung mit LEINOS Holzbodenseife natur 924 oder LEINOS Fußboden-und Möbelwachs 310 zur Erhaltung des ursprünglichen Holztones. Farbton: 

002 Farblos, 202 Weiß. Inhaltsstoffe: 


Wasser, Zucker-Tensid, Zitronensäure, (weiß: Titandioxid). Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie. Untergrund und Vorbereitung: 

Das Holz muss unbehandelt, gut geschliffen, sauber und trocken (max. 14% Holzfeuchte) sein. Laubholzlauge vor und während der Verarbeitung immer wieder gut aufschütteln oder aufrühren.

Weitere Informationen:
Länge:
115.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
zur Veredelung von hellen Laubhölzern im Innenbereich wie Ahorn, Esche, Buche, Eiche, usw.
Bullet 2:
geeignet für Fußböden, Wände, Decken, Türen, Möbel, u.a
Bullet 3:
verursacht keine dunklen Verfärbungen; der Vergilbungsprozess des Holzes wird weitgehend aufgehalten und das helle Aussehen der Oberflächen bewahrt
Bullet 4:
vor und während der Verarbeitung immer wieder gut aufschütteln oder aufrühren
Bullet 5:
staubtrocken nach 2-3h, schleifbar und überstreichbar nach 24h ; Verbrauch ca. 100-125ml/m²
Technische Daten:
<ul> <li> Verarbeitung:&nbsp; <p>Mit säurebeständiger Rolle oder Pinsel in Faserrichtung gleichmäßig satt auftragen.&nbsp;Entstehende Trockenstellen sofort nacharbeiten bis sich eine gleichmäßige weißliche Schicht auf der Fläche bildet. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Staubtrocken nach ca. 2 - 5 Std. Schleifbar und überstreichbar nach mindestens 24 Std. Werden die Trockenzeiten nicht eingehalten, können im Holz gelbliche Verfärbungen auftreten. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>100 - 125 ml/m2&nbsp;bzw. 8 - 10 m2/l, abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche. Gebinde reicht für...* 1l 9 m2 2,5l 23 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren. Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Europäischer Abfallkatalog: EAK 07 06 01. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser reinigen. GISCODE:&nbsp; <p>GE 10 Gefahrenhinweise:&nbsp; <p>Verursacht schwere Augenreizung.<br> <br> GHS07<br> <br> Achtung Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br> Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.<br> BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.<br> Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br> Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.<br> BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br> Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 9,972* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.