| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-940.03.000 Herst.-Nr.: 75403 EAN/GTIN: 4250100421533 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entgrauer auftragen, einwirken lassen und dann zum Beispiel mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten. Sie werden verwundert sein, wie schnell Sie hervorragende Ergebnisse erzielen... Anwendungsbereich: Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz. Auch anwendbar auf vergrauten Terrassenhölzern etc. Lagerung und Haltbarkeit: Trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Entsorgung: Produkt nach örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfallschlüssel: 07 06 01. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | frische Farbe für alle vergrauten Hölzer ohne Abschleifen | Bullet 2: | u.A. geeignet für Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz, vergrauten Terrassenhölzern, etc. | Bullet 3: | Entgrauer auftragen, einwirken lassen und dann zum Beispiel mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten | Bullet 4: | wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Kokosfettsäure und Oxalsäure | Bullet 5: | Verbrauch ca. 100-125ml/m² auf glatten Oberflächen - sägeraue oder profilierte Holzoberflächen können Mehrverbrauch bewirken | Technische Daten: | <p>Technische Eigenschaften: <p>Reinigt zuverlässig und beseitigt den Vergrauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Kokosfettsäure und Oxalsäure. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie. <p>Inhaltsstoffe: <p>Wasser, Oxalsäure, Kokosöl-Tenside, Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie. <p>Untergrund und Vorbereitung: <p>Bei hohen Temperaturen möglichst das Holz etwas befeuchten. <p>Verarbeitung: <p>Vor Gebrauch kurz aufschütteln und mit einem Pinsel oder Lappen dünn auf die Holzoberflächen auftragen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. Bei hohen Temperaturen das Holz möglichst etwas vorbefeuchten. 15 Minuten einwirken lassen. Bei sehr hartnäckiger Vergrauung auch bis zu einer Stunde. Mit Bürste oder Schleifvlies und etwas Wasser abreiben. Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung gründlich mit Wasser nachspülen und das Holz anschließend 1 - 2 Tage trocknen lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung etwas rau und ausgelaugt. Oberflächen leicht anschleifen und mit LEINOS-Produkten, z. B. Teaköl 223 oder Naturholzöl 236, neu schützen. <p>Gebindegrößen und Verbrauch: <p>100 - 125 ml/m2 auf glatten Oberflächen. Sägeraue oder profilierte Holzoberflächen können Mehrverbrauch bewirken. <p>Gebinde <p>reicht für...* <p>0,5l <p>4,5 m2 <p>2,5l <p>23 m2 <p> <p> <p> <p> <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: entgrauen, aufhellen, Weichholz, Hartholz, frische, Farbe, ohne, Abschleifen, schleifen, Gartenmöbel, Terrasse, restaurieren, Restauration, natürlich, ökologisch, biologisch, reinigt, Reinigung, heller, machen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |