Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 940 Entgrauer 2,50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 940 Entgrauer 2,50 l
LEINOS 940 Entgrauer 2,50 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-940.06.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     940.06.000
EAN/GTIN:
     4250100423261
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
940
Entgrauer
Holz

Entgrauer auftragen, einwirken lassen und dann zum Beispiel mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten. Sie werden verwundert sein, wie schnell Sie hervorragende Ergebnisse erzielen...

Anwendungsbereich: 

Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz. Auch anwendbar auf vergrauten Terrassenhölzern etc.

Lagerung und Haltbarkeit: 

Trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Entsorgung: 

Produkt nach örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfallschlüssel: 07 06 01.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen.

Weitere Informationen:
Länge:
115.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
frische Farbe für alle vergrauten Hölzer ohne Abschleifen
Bullet 2:
u.A. geeignet für Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz, vergrauten Terrassenhölzern, etc.
Bullet 3:
Entgrauer auftragen, einwirken lassen und dann zum Beispiel mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten
Bullet 4:
wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Kokosfettsäure und Oxalsäure
Bullet 5:
Verbrauch ca. 100-125ml/m² auf glatten Oberflächen - sägeraue oder profilierte Holzoberflächen können Mehrverbrauch bewirken
Technische Daten:
<p>Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Reinigt zuverlässig und beseitigt den Vergrauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Kokosfettsäure und Oxalsäure.&nbsp;Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie. <p>Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Wasser, Oxalsäure, Kokosöl-Tenside, Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator.&nbsp;Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie. <p>Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Bei hohen Temperaturen möglichst das Holz etwas befeuchten. <p>Verarbeitung:&nbsp; <p>Vor Gebrauch kurz aufschütteln und mit einem Pinsel oder Lappen dünn auf die Holzoberflächen auftragen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. Bei hohen Temperaturen das Holz möglichst etwas vorbefeuchten. 15 Minuten einwirken lassen. Bei sehr hartnäckiger Vergrauung auch bis zu einer Stunde. Mit Bürste oder Schleifvlies und etwas Wasser abreiben. Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung gründlich mit Wasser nachspülen und das Holz anschließend 1 - 2 Tage trocknen lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung etwas rau und ausgelaugt. Oberflächen leicht anschleifen und mit LEINOS-Produkten, z. B. Teaköl 223 oder Naturholzöl 236, neu schützen. <p>Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>100 - 125 ml/m2&nbsp;auf glatten Oberflächen. Sägeraue oder profilierte Holzoberflächen können Mehrverbrauch bewirken. <p>Gebinde <p>reicht für...* <p>0,5l <p>4,5 m2 <p>2,5l <p>23 m2 <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 7,888* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.