Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 955 Schellackmaskierung 1,0 l | Zum Absperren von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich


Menge:  Liter  
Produktinformationen
LEINOS 955 Schellackmaskierung 1,0 l | Zum Absperren von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich
LEINOS 955 Schellackmaskierung 1,0 l | Zum Absperren von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-955.05.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     955.05.000
EAN/GTIN:
     4250100429607
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schellackmaskierung
 

Zum Absperren von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich.   Anwendungsbereich: 


Für professionelle Verarbeiter. Zum Absperren von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich. Geeignet zur Schadstoff-Maskierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasertapeten, Putze und Beton. Nicht geeignet für Fußböden, Treppen, Feuchtbereiche und Außenbereiche.  Farbton: 

Honigfarben. Inhaltsstoffe: 

Schellack, Ethanol (Gärungsalkohol) und Lärchenharz. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 540 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 

Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Evtl. vorhandene Wachsschichten entfernen. Gummidichtungen, Silikone entfernen oder abkleben. Maskierung gut aufrühren. Probeanstrich durchführen. 

Weitere Informationen:
Länge:
85.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
225.00 mm
Technische Daten:
Verarbeitung:&nbsp; <p><br>Durch Pinselauftrag, Rollen mit Moltopren Schaumstoffrolle oder Spritzen mit Aircoat-System. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Einwirkung anderer Wärmequellen verarbeiten. Zwei Aufträge erforderlich. Probeanstrich durchführen. Dieses Produkt ist nur von geschulten Verarbeitern anzuwenden.&nbsp; Trocknungszeit:&nbsp; <p>Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ist jeder Anstrich nach einer Stunde staubtrocken, überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach 24 - 48 Stunden. Endhärte ist nach 14 Tagen erreicht.&nbsp; Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>8 - 11 m2/l pro Anstrich (unverdünnt), entsprechend 90 -125 ml/m2. Volle Wirksamkeit nur bei Mindestauftragsmenge von 90 ml/m2&nbsp;bei unverdünntem Auftrag pro Anstrich. Gebinde reicht für...* 1l 10 m2 2,5l 25 m2 10l 100 m2 30l 300 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 5 Jahre haltbar. Entsorgung:&nbsp; <p><br>Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Entsorgung &nbsp;nach den geltenden örtlichen, behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel: EAK 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Sofort nach der Arbeit mit Verdünner Nr. 956 reinigen. Gefahrenhinweise:&nbsp; <p>Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. GHS02<br><br> GHS07<br><br> GHS09<br><br> Gefahr<br>&nbsp; Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.<br>Behälter dicht verschlossen halten.<br>Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.<br>BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.<br>Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br>Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.<br>UN 1170&nbsp;
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, 955, 956, Schelllack, Schellack, Maskierung, Absperren, Schadstoffe, PCB, PCP, Lindan, DDT, Alkohol, Ethanol, Innen, Innenbereich, Holz, professionell, profi, holzwerkstoffe, glasfaser, tapete, putz, beton, absperrung, schädliche, Stoffe, entfernen, aufhalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 65,22*
€ 77,61
pro Liter
ab 2 Liter
€ 64,65*
€ 76,93
pro Liter
ab 5 Liter
€ 62,16*
€ 73,97
pro Liter
ab 10 Liter
€ 60,96*
€ 72,54
pro Liter
ab 20 Liter
€ 59,89*
€ 71,27
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 48,39*
€ 57,58
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.