| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-955.08.000 Herst.-Nr.: 955.08.000 EAN/GTIN: 4250100430221 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Absperren von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich. Farbton: Anwendungsbereich: Für professionelle Verarbeiter. Zum Absperren von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich. Geeignet zur Schadstoff-Maskierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasertapeten, Putze und Beton. Nicht geeignet für Fußböden, Treppen, Feuchtbereiche und Außenbereiche.
Honigfarben. Inhaltsstoffe: Schellack, Ethanol (Gärungsalkohol) und Lärchenharz. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 540 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Evtl. vorhandene Wachsschichten entfernen. Gummidichtungen, Silikone entfernen oder abkleben. Maskierung gut aufrühren. Probeanstrich durchführen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 230.00 mm | Höhe: | 300.00 mm | Technische Daten: | Verarbeitung: <p><br>Durch Pinselauftrag, Rollen mit Moltopren Schaumstoffrolle oder Spritzen mit Aircoat-System. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Einwirkung anderer Wärmequellen verarbeiten. Zwei Aufträge erforderlich. Probeanstrich durchführen. Dieses Produkt ist nur von geschulten Verarbeitern anzuwenden. Trocknungszeit: <p>Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ist jeder Anstrich nach einer Stunde staubtrocken, überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach 24 - 48 Stunden. Endhärte ist nach 14 Tagen erreicht. Gebindegrößen und Verbrauch: <p>8 - 11 m2/l pro Anstrich (unverdünnt), entsprechend 90 -125 ml/m2. Volle Wirksamkeit nur bei Mindestauftragsmenge von 90 ml/m2 bei unverdünntem Auftrag pro Anstrich. Gebinde reicht für...* 1l 10 m2 2,5l 25 m2 10l 100 m2 30l 300 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner >> Lagerung und Haltbarkeit: <p>Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 5 Jahre haltbar. Entsorgung: <p><br>Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Entsorgung nach den geltenden örtlichen, behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel: EAK 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: <p>Sofort nach der Arbeit mit Verdünner Nr. 956 reinigen. Gefahrenhinweise: <p>Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. GHS02<br><br> GHS07<br><br> GHS09<br><br> Gefahr<br> Sicherheitshinweise: <p><br>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.<br>Behälter dicht verschlossen halten.<br>Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.<br>BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.<br>Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br>Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.<br>UN 1170 | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leinos, 955, 956, Schelllack, Schellack, Maskierung, Absperren, Schadstoffe, PCB, PCP, Lindan, DDT, Alkohol, Ethanol, Innen, Innenbereich, Holz, professionell, profi, holzwerkstoffe, glasfaser, tapete, putz, beton, absperrung, schädliche, Stoffe, entfernen, aufhalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |