Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos/Festool Spezial-Trägerset Elektriker | passend zu Systainer T-Loc IV | Werkzeug-Systainer³ M 337 | aus Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos/Festool Spezial-Trägerset Elektriker | passend zu Systainer T-Loc IV | Werkzeug-Systainer³ M 337 | aus Multiplex
Tanos/Festool Spezial-Trägerset Elektriker | passend zu Systainer T-Loc IV | Werkzeug-Systainer³ M 337 | aus Multiplex
Tanos/Festool Spezial-Trägerset Elektriker | passend zu Systainer T-Loc IV | Werkzeug-Systainer³ M 337 | aus Multiplex
Tanos/Festool Spezial-Trägerset Elektriker | passend zu Systainer T-Loc IV | Werkzeug-Systainer³ M 337 | aus Multiplex
Tanos/Festool Spezial-Trägerset Elektriker | passend zu Systainer T-Loc IV | Werkzeug-Systainer³ M 337 | aus Multiplex
Tanos/Festool Spezial-Trägerset Elektriker | passend zu Systainer T-Loc IV | Werkzeug-Systainer³ M 337 | aus Multiplex
Artikel-Nr.:
     6593-Markant-Elektriker
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     Elektriker
EAN/GTIN:
     4044385479798
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer

Erleichtern Sie Ihre Arbeitsabläufe und optimieren Sie die Organisation Ihrer Werkzeuge mit unserem hochwertigen Trägerset, das speziell für den Einsatz in Systainern entwickelt wurde. Das Trägerset bietet eine effiziente und sichere Möglichkeit, Ihre Werkzeuge zu lagern, zu transportieren und schnell zugänglich zu machen. Der Werkzeugträger ist für Systainer T-Loc IV & V , Classic Line 4 & 5 und Systainer³ M 337 & M 437 geeignet. Gefertigt aus hochwertiger Buche Multiplex-Ausführung bietet es direkten Zugriff auf das Werkzeug für optimalen Überblick. Unser Trägerset als Werkzeugeinsatz für Elektriker ist die ideale Lösung für Handwerker, Heimwerker und Profis, die Wert auf eine durchdachte Werkzeugorganisation und einen sicheren Transport legen. Investieren Sie in Qualität und Effizienz für Ihre Arbeitsumgebung – mit unserem Trägerset für Systainer. Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Dekorationen und Produktbeispiele sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Länge:
389.00 mm
Breite:
275.00 mm
Höhe:
296.00 mm
Bullet 1:
Optimale Werkzeugorganisation: Das Trägerset bietet eine strukturierte Anordnung von Fächern, Halterungen und Schlaufen, um eine breite Palette von Werkzeugen sicher zu halten und einfach zugänglich zu machen.
Bullet 2:
Effiziente Raumnutzung: Durch die intelligente Gestaltung des Trägersets wird der verfügbare Stauraum im Systainer optimal genutzt, sodass Sie mehr Werkzeuge auf kleinerer Fläche unterbringen können.
Bullet 3:
Sicherer Halt der Werkzeuge: Die Werkzeuge werden fest im Trägerset fixiert, um ein Verrutschen oder Beschädigen während des Transports zu verhindern.
Bullet 4:
Schneller Zugriff: Das Trägerset ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die benötigten Werkzeuge, was die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe steigert.
Bullet 5:
Maße: 37,5cm x 25,5cm x 29,5cm ; Lieferumfang ohne Werkzeuge und Kartuschen – passend für Systainer T-Loc IV & V , Classic Line 4 & 5 und Systainer³ M 337 & M 437 in hochwertiger Birkemultiplex-Ausführung
Technische Daten:
<ul> <li>Leichter Werkzeugträger für Systainer T-Loc IV, Classic Line IV und Systainer³ IV in hochwertiger Birkemultiplex-Ausführung <li>direkter Zugriff auf das Werkzeug, optimaler Überblick <li>hohe Einsparung an Zeit, Handgriffen, Wegen und Aufwand <li>professionelles Auftreten vor dem Kunden <li>Maße 37,5cm x 25,5cm x 29,5cm ; Lieferumfang ohne Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Tanos, T, Loc, V, IV, 4, 5, Festool, Protool, Triton, Hitachi, Makita, Husqvarna, Einsatz, Werkzeugkoffer, Werkzeugträger, Werkzeug, Koffer, Träger, Aufbewahrung, Box, Set, Trägerset, Spezial, Schreiner, Tischler, Holzbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.