Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauler No Limit Parkettfarbe - Taupe Grau 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauler No Limit Parkettfarbe - Taupe Grau 2,5l
Mauler No Limit Parkettfarbe - Taupe Grau 2,5l
Artikel-Nr.:
     6593-Mauler-DESB4GT
Hersteller:
     Mauler
Herst.-Nr.:
     DESB4GT
EAN/GTIN:
     3436950083874
Suchbegriffe:
Parkettfarbe
Farbe
No
Limit

Die geruchsfreie, deckende Parkettfarbe haftet auch auf alten Belägen und ermöglicht eine einfache Renovierung - ohne Grundieren oder Abschleifen. Die renovierte Oberfläche wird schmutzabweisend, tritt- und schlagfest und ist leicht zu reinigen mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegen Haushaltsprodukte. Folgende Farbtöne sind erhältlich: Taupe grau, Sandgrau, Perlgrau, Schiefergrau und Weiß sowie drei pigmentierbare Basen.

Weitere Informationen:
Länge:
155.00 mm
Breite:
155.00 mm
Höhe:
180.00 mm
Bullet 1:
Die No Limit Parkettfarbe von MAULER lässt sich mit Pinsel oder Rolle auftragen.
Bullet 2:
Für eine lange Haltbarkeit der Farbe ist eine einwandfreie und sorgfältige Vorbehandlung der Oberflächen Voraussetzung.
Bullet 3:
Das frühere Finish muss gut auf dem Untergrund haften.
Bullet 4:
Vormals gewachste Oberflächen, nicht haftende frühere Finishs oder/und Zelluloselackschichten vollständig abschleifen.
Bullet 5:
Zur Vorbereitung jegliche Untergründe mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht anschleifen, bis eine matte Oberfläche gegeben ist.
Technische Daten:
<ul> <li>Die No Limit Parkettfarbe von MAULER lässt sich mit Pinsel oder Rolle auftragen. <li>Für eine lange Haltbarkeit der Farbe ist eine einwandfreie und sorgfältige Vorbehandlung der Oberflächen Voraussetzung. <li>Das frühere Finish muss gut auf dem Untergrund haften. <li>Vormals gewachste Oberflächen, nicht haftende frühere Finishs oder/und Zelluloselackschichten vollständig abschleifen. <li>Zur Vorbereitung jegliche Untergründe mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht anschleifen, bis eine matte Oberfläche gegeben ist. <li>Diese mit einem Staubsauger sorgfältig entstauben und mit dem Power Reiniger von MAULER gründlich reinigen. <li>Gut abspülen und vollständig durchtrocknen lassen. <li>Bei neuem oder teilweise unbehandeltem harzigen Holz vorher mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfetten. <li>Bei neuen oder teilweise unbehandelten tanninhaltigen Hölzern zuerst eine Schicht Grundierung Tannin- &amp; exotische Hölzer von MAULER oder zwei Schichten Parkettimprägnierer von MAULER auftragen. <li>Das Holz erst nach dem ersten Anstrich mit der No Limit Parkettfarbe von MAULER glätten. <li>Bei teilweise unbehandeltem Holz können je nach Dicke des früheren Finishs unterschiedlich dicke Schichten sichtbar bleiben. <li>Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten. <li>Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. <li>Vorhandene frühere Finishs auf ihre Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen. <li>Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. <li>Oberflächentrocken nach etwa 30 Minuten. Überstreichbar nach etwa 3 Stunden. <li>Die geruchsfreie No Limit Parkettfarbe ist mit der Raumluftqualitätsstufe A+ nach der französischen Emissionsklassifizierungspflicht ausgezeichnet. <li>Die Verbesserung der Raumluftqualität gehört nach der staatlichen französischen Umwelt- und Gesundheitsinitiative „Plan National Santé-Environnement“ und den Beschlüssen auf dem „Umweltgipfel von Grenelle“ zu den nationalen Prioritäten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 13,052* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.