| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Mauler-DETMLSO3NC Herst.-Nr.: DETMLSO3NC EAN/GTIN: 3436950066396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Parkettbeize 2 in 1 von MAULER ist eine hochqualitatiive Grundierung und Tönung. Sie ist geruchsfrei und eignet sich perfekt für das Holz jeder Art im Innenbereich, selbst für Kinderspielzeug. Die gebrauchsfertige Parkettbeize färbt, imprägniert und schützt gegen Flecke und Feuchtigkeit, ohne die Holzfasern dabei aufquellen zu lassen. Sie trocknet schnell und wird in der Regel vor der wasserbasierten Versiegelung von Holzdielen, Möbeln, Treppen etc. eingesetzt. Der zunächst milchige Effekt der aufgetragenen Beize verschwindet beim Trocknen. Diese Mauler-Parkettbeize 2 in 1 hat den Farbton Nussbaum Hell. Die Abgabemenge beträgt 1 Liter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 155.00 mm | Bullet 1: | Die geruchsfreie Parkettbeize 2 in 1 von MAULER lässt sich mit Bürste, Breitpinsel oder Pad auftragen. Bei Zement, Beton und Holzzementplatten eine Schaumstoffrolle verwenden. | Bullet 2: | Bei unbehandeltem Holz: Abschleifen und entstauben. Bei Altholz: Ein vollständiges Abschleifen ist unverzichtbar. Bei Zement, Beton und Holzzementplatten: Auf einem sauberen, vollkommen trockenen (mindestens ein Monat Trocknungszeit pro Zentimeter Dicke bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 60 %) und sorgfältig entstaubten Untergrund auftragen. | Bullet 3: | Mit dem Power Abwachser von MAULER Wachs entfernen bzw. das Holz entfetten oder ggf. mithilfe eines geeigneten Abbeizmittels abbeizen. Anschließend abschleifen und entstauben. | Bullet 4: | Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Anstriche (bereits gebeiztes Holz) auf ihre Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Nach etwa 15 Minuten oberflächentrocken und nach etwa ein bis zwei Stunden nach vollständiger Trocknung mit einem Finish überstreichbar. | Bullet 5: | Der Parkettbeize von MAULER entspricht der europäischen Norm EN 71-3 für Spielzeugsicherheit, nach der Grenzwerte für die Migration bestimmter Elemente (Antimon, Arsen, Barium, Cadmium, Chrom, Blei, Quecksilber und Selen) aus Kinderspielzeug festgelegt sind. Die geruchsfreie Parkettbeize ist mit der Raumluftqualitätsstufe A+ nach der französischen Emissionsklassifizierungspflicht ausgezeichnet. | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Geruchsfreie Parkettbeize 2 in 1 von MAULER <li> <p>Farbe: Nussbaum Hell <li> <p>Inhalt: 1 Liter <li> <p>Leicht mit Bürste, Breitpinsel oder Pad auftragbar <li> <p>Gebrauchsfertig, muss nicht verdünnt werden <li> <p>Nach etwa 15 Minuten oberflächentrocken und nach etwa 1-2 Stunden nach vollständiger Trocknung mit einem Finish überstreichbar <li> <p>Raumluftqualitätsstufe A+ nach der französischen Emissionsklassifizierungspflicht <li> <p>Die Parkettbeize von MAULER entspricht der europäischen Norm EN 71-3 für Spielzeugsicherheit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: beize, holzbeize hellbraun, Mauler, Parkettbeize, Parkett, 2in1, Nussbaum, hell, Hell, Grundierung, Tönung, Holz, Innenbereich, innen, geruchsfrei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |