| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-126G-79-ESD-120-SB Herst.-Nr.: 126G-79-ESD-120-SB EAN/GTIN: 4003758626832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kettenzange ESD - Zum Greifen feiner Teile und Formen von Drähten
- Glatte Innenflächen, Kanten gerundet, Spitzen 45° gebogen
- Spielfreier Gang
- Mit eingelegtem Gelenk und Öffnungsfeder
- Griffe mit ergonomisch geformten ESD Mehrkomponenten-Hüllen, elektrisch ableitend
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ESD - elektrisch ableitend
Zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen und um Störungen im Schaltkreis zu vermeiden, leiten die Elektronikzangen mit ESD-Griffhüllen die elektrostatische Energie, die beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen entstehen kann, kontrolliert ab. Achtung! Bedingt durch die elektrische Leitfähigkeit des ESD-Griffes dürfen diese Werkzeuge nicht mit Stromquellen in Berührung kommen, da Schäden durch einen elektrischen Schlag nicht auszuschliessen sind! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 120.00 mm | Bullet 1: | Zum Greifen feiner Teile und Formen von Drähten | Bullet 2: | Glatte Innenflächen, Kanten gerundet, Spitzen 45° gebogen | Bullet 3: | Spielfreier Gang | Bullet 4: | Mit eingelegtem Gelenk und Öffnungsfeder | Bullet 5: | Griffe mit ergonomisch geformten ESD Mehrkomponenten-Hüllen, elektrisch ableitend | Technische Daten: | 126G-79-ESD-120-SB Länge - mm 120 Länge - in 4 3/4 Backenform Gelenktyp Mit Öffnungsfeder DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 9654 Gewicht - g 75 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 170 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 20 Gewicht SB-Verpackung - g 85 Verpackungseinheit 6 EAN Code 40 03758 62683 2 <p> <li> <p>Sicherheit und Präzision: Eine Kettenzange gewährleistet eine saubere und präzise Handhabung der Kette und des Kettenschlosses, was besonders wichtig ist, um die Integrität der Kette zu erhalten und eine korrekte Montage sicherzustellen. <p>Die Verwendung einer Kettenzange ist vor allem für Fahrradenthusiasten und Profis in der Fahrradreparatur sehr praktisch, da sie das Arbeiten an der Kette erleichtert und die Gefahr von Beschädigungen minimiert. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |