| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1406-49-VDE-200-SB Herst.-Nr.: 1406-49-VDE-200-SB EAN/GTIN: 4003758640524 |
| |
|
| | |
| ErgoMulti VDE Elektroinstallationszange - multifunktionale Lösung für präzise und komfortable Arbeit in der Elektroinstallation Mit ihrer Abisolierfunktion für ein- und mehrdrähtige Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 mm² und 2,5 mm² bietet die ErgoMulti VDE Zange maximale Vielseitigkeit. Egal ob harte oder weiche Drähte - sie schneidet zuverlässig und präzise, dank der zusätzlichen induktiv gehärteten Schneiden. Die gezahnten Greifflächen sorgen für einen festen Halt, während der ergonomisch abgewinkelte Kopf und die optimale Hebelübersetzung für ein einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten garantieren. Mit integriertem Ringschlüssel und Öffnungsfeder sowie Schließer bietet die ErgoMulti VDE Zange maximale Funktionalität und Komfort. Die Griffe sind mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900 ausgestattet, die nicht nur für einen sicheren Griff sorgen, sondern auch das SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör wie dem SystemClip zur Absturzsicherung bieten. Hergestellt aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet und ölgehärtet, bietet die ErgoMulti VDE Elektroinstallationszange nicht nur Langlebigkeit und Robustheit, sondern auch ein ergonomisches Design, das die Belastung von Sehnen und Gelenken reduziert und ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht. Art. Nr.: 1406-49-VDE-200 Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 10.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Vielseitig einsetzbar: </b>Abisolierfunktion für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Querschnitt sowie Schneidfunktion für harte und weiche Drähte</span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Komfortabel: </b>Ergonomisch abgewinkelter Kopf und Griffe mit SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900 für einen sicheren, komfortablen Griff, der Sehnen und Gelenke schont</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Maximale Funktionalität: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Integrierter Ringschlüssel, Öffnungsfeder und Schließer für einfaches und effizientes Arbeiten ohne zusätzliches Elektriker Werkzeug</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Präzise und langlebig: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden und aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt, geschmiedet und ölgehärtet für eine lange Lebensdauer und präzise Schnitte</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Flexibel erweiterbar: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optionalem Zubehör wie dem SystemClip zur Absturzsicherung, um den Arbeitsbereich noch effizienter zu gestalten</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li><b>Vielseitig einsetzbar: Abisolierfunktion für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Querschnitt sowie Schneidfunktion für harte und weiche Drähte <li><b>Komfortabel: Ergonomisch abgewinkelter Kopf und Griffe mit SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900 für einen sicheren, komfortablen Griff, der Sehnen und Gelenke schont <li><b>Maximale Funktionalität: Integrierter Ringschlüssel, Öffnungsfeder und Schließer für einfaches und effizientes Arbeiten ohne zusätzliches Elektriker Werkzeug <li><b>Präzise und langlebig: Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden und aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt, geschmiedet und ölgehärtet für eine lange Lebensdauer und präzise Schnitte <li><b>Flexibel erweiterbar: Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optionalem Zubehör wie dem SystemClip zur Absturzsicherung, um den Arbeitsbereich noch effizienter zu gestalten 1406-69-200 Länge - mm 200 Länge - in 8 Backenform Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 5,9 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 3,8 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,5 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 13 Winkel des Werzeugkopfes 45° Schlüsselweite - mm 18 Abisolierbereich - mm² 1,5 + 2,5 Schneidenhärte - HRC 57 - 59 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 290 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 14060 4 1406-69-200 Länge - mm 200 Länge - in 8 Backenform Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 5,9 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 3,8 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,5 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 13 Winkel des Werzeugkopfes 45° Schlüsselweite - mm 18 Abisolierbereich - mm² 1,5 + 2,5 Schneidenhärte - HRC 57 - 59 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 290 Verpackungseinheit 6 EAN Code 40 03758 14060 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NWS, mit, ergonomisch, abgewinkelten, Kopf, Abisolierfunktion, |, ErgoMulti, VDE |
| | |
| |