Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
NWS Abisolierzange 145-49-VDE-160-SB,mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-145-49-VDE-160-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     145-49-VDE-160-SB
EAN/GTIN:
     4003758645505
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10mm²
Abisolierzange
  • Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation
  • Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Mit Stellschraube zum einfachen Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
  • Mit Öffnungsfeder
  • Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
  • SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
  • Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Technische Daten:
  145-49-VDE-160-SB   Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Schneidenform Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 5 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - mm² 10 Ausführung Abisolierbereich - Ø mm 0,5 - 5 Abisolierbereich - mm² 0,5 - 10 Abisolierbereich - AWG 7 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 185 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 230 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 29 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 64550 5
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, nws abisolierzange, NWS, 145-49-VDE-160-SB, mit, V-förmiger, Schneide, für, Drähte, und, Litzen, bis, max., Ø, 5, mm, bzw., 10, mm², Leiterquerschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.