| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-175-42-A41 Herst.-Nr.: 175-42-A41 EAN/GTIN: 4003758175897 |
| |
|
| | |
| Zur Montage von Aussensicherungsringen auf Wellen. Mit 90° abgewinkelten Backen. Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: | | Länge: | 290.00 mm | Bullet 1: | Zur Montage von Aussensicherungsringen auf Wellen | Bullet 2: | Mit 90° abgewinkelten Backen | Bullet 3: | Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen | Bullet 4: | Mit Öffnungsfeder | Bullet 5: | Griffe mit Kunststoff überzogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, sprengringzange, seegeringzange außen, NWS, 175-42-A41 |
| | |
| |