| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-709-SB Herst.-Nr.: 709-SB EAN/GTIN: 4003758609071 |
| |
|
| | |
| Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern auf Leisten, Dosen und Feldern. Zur Beschaltung aller gängigen LSA-Baureihen. Geeignet für UTP- und STP-Datenkabel sowie LSA Plus mit einem Leiterdurchmesser von 0,35 - 0,9 mm und Aderdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm. Leichtes Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang. Mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge. Mit integrierter Schere, abschaltbar. Mit Sensor zur Abtastung der Aderendlage, deaktivierbar. Aus Kunststoff, schlagfest Weitere Informationen: | | Länge: | 185.00 mm | Bullet 1: | Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern auf Leisten, Dosen und Feldern | Bullet 2: | Zur Beschaltung aller gängigen LSA-Baureihen | Bullet 3: | Geeignet für UTP- und STP-Datenkabel sowie LSA Plus mit einem Leiterdurchmesser von 0,35 - 0,9 mm und Aderdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm | Bullet 4: | Leichtes Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang | Bullet 5: | Mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge |
|
| | |
| | | |
| |