Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Kabelbinder 988-540x7,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
NWS Kabelbinder 988-540x7,8
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-988-540x7,8
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     988-540x7,8
EAN/GTIN:
     4003758988084
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Farbe: schwarz. Werkstoff aus PE (Polyamid) 6.6, halogenfrei. Temperaturbeständig von -40°C bis + 80°C
Weitere Informationen:
Länge:
540.00 mm
Bullet 1:
Farbe: schwarz
Bullet 2:
Werkstoff aus PE (Polyamid) 6.6, halogenfrei
Bullet 3:
Temperaturbeständig von -40°C bis + 80°C
Bullet 4:
0
Bullet 5:
0
Weitere Suchbegriffe: NWS, 988-540x7, 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.