Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]
de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]
de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]
de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]
de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]
de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]
de.power LED Stirnlampe mit Spot- u. mit Weitwinkellicht, dimmbar, 3x AAA, 210 Lumen (ANSI) DP-801AAA-C [Energieklasse A]
Artikel-Nr.:
     6593-Nebo-DP-801AAA-C
Hersteller:
     Nebo
Herst.-Nr.:
     DP-801AAA-C
EAN/GTIN:
     4895168150812
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
de.power Stirnlampen by LiteXpress

Die de.power Stirnlampen stehen in erster Linie für Qualität, Funktionalität und einer kraftvollen Leistung. Durch die Verwendung effizientester LEDs von führenden Markenherstellern, stehen Lichtleistung und Leuchtdauer stets in einem optimalen Verhältnis zueinander. Das einheitliche und funktionale Design unterstreicht das Konzept dieser Serie. In jeder Stirnlampe stecken besondere Funktionen für maximalen Gebrauchswert zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Ob für Sport, Freizeit oder Monteure: die DP-801AAA ist der perfekte Begleiter!

Lesen und andere Tätigkeiten im Nahbereich wie z.B. einer Montage im Kfz Bereich, können dank der zweiten Lichtfunktion ohne grelles Licht ausgeübt werden. Energiesparend gedimmt sorgt die Nichia LED für eine klare, farbgetreue Darstellung und für blendfreies Arbeiten.

Die DP-801AAA ist aber auch z.B. für Camper, Wanderer oder Radfahrer ein perfekter Begleiter. Die Leuchte ermöglicht gut ausgeleuchtete Wege über Trails, Wanderwege oder den Campingplatz hinweg. Mit Hilfe des elastischen Bandes lässt sich die Stirnlampe auch an einem Helm montieren. Den Neigungswinkel der Leuchte entsprechend eingestellt, ist die Blendgefahr entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen. Im Zelt oder Wohnwagen sorgt sie für ein schönes Ambiente durch die warme Lichtfarbe.

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
Streu- und Flutlicht in nur einer Lampe <p>Energiesparend sorgen die warmweißen LEDs für eine klare, farbgetreue Darstellung im Nahbereich und ein angenehmes Ambiente, ideal zum Lesen oder als Ambilight im Zelt. Die kaltweiße, deutlich hellere LED leuchtet im Spot-Modus auf größere Distanzen. DP-801-AAA, unsere vielseitigste Stirnlampe <p>Die kaltweiße Cree Hochleistungs-LED im orange-peel Reflektor hat eine Lichtleistung von sehr hellen 210 Lumen und sorgt dank Spot-Licht für eine weitreichende, gleichmäßige Ausleuchtung von bis zu 84 Metern. Joggen, Walken, Wandern oder Radfahren stellt mit der Stirnlampe DP-801AAA bei Dunkelheit kein Problem dar! Der gute Halt des Kopfbandes sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl ohne zu drücken.
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Nebo, DP, 801AAA, C, de.power, 3xAAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.