| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Nebo-NE6526 Herst.-Nr.: 6526 EAN/GTIN: 5060063226712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die NEBO Armour 3 ist eine innovative und leistungsstarke Taschenleuchte
- Die Leuchte hat verschiede Lichtmodi mit bis zu 360 Lumen und bis zu 83 m Leuchtweite
- Die Taschenlampe verfügt über eine magnetische Kippbasis
- Sie ist mit einer rutschfesten Gummierung beschichtet, was sie absolut stoßfest und wasserdicht macht
- Dank ihrer schmalen Form kann man sie jederzeit leicht verstauen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 62.00 mm | Breite: | 32.00 mm | Höhe: | 146.00 mm | Technische Daten: | ARMOR 3 Arbeitslampe Die härteste Lampe - Punkt. <p>Diese starke Lampe ist nicht nur vollständig wasserdicht (IPX7) und stoßfest - selbst bei einem Aufprall aus 20 Metern - sondern auch unglaublich hell. Die ARMOR 3 verfügt über ein 360-Lumen-Flutlicht und ein 160-Lumen-Punktlicht. Beide sind dimmbar und die gewählten Dimmstufen können im programmierbaren Speicher hinterlegt werden. Um das Licht dahin richten zu können, wo man es braucht, ist der kraftvolle magnetische Fuß zusätzlich schwenkbar. Technische Details Hersteller Nebo Artikelnummer NB6526 Produktabmessungen 6.2 x 3.2 x 14.6 cm; 200 Gramm Batterien 3 AAA Batterien erforderlich (enthalten). Modellnummer NB6526 Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) Nein Größe 14,5 cm Farbe Schwarz Oberfläche Beschichtet. Material Andere Antriebsart Battery Powered Anzahl der Packungen 1 Lampentyp LED Lieferumfang Taschenlampe Batterien inbegriffen Ja Batterien notwendig Ja Batterieart Alkaline Artikelgewicht 200 g <p> <ul> <li>Punktlicht - 160 Lumen, 5 Stunden Leuchtdauer, 83 Meter Leuchtweite <li>COB-Flutlicht - 360 Lumen, 2,5 Stunden Leuchtdauer, 44 Meter Leuchtweite <li>Rotes COB-Flutlicht - 40 Lumen, 1,5 Stunden Leuchtdauer, 16 Meter Leuchtweite, direkt anwählbar <li>Rutschfeste Gummierung <li>Wasserdicht (IPX7) und stoßfest (20 m) <li>Schwimmfähig <li>Dimmbar, Dimmstufenspeicher <li>Ansteckclip und Kraftvoller, schwenkbarer und magnetischer Fuß <li> |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |