| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Nebo-NE6737BG Herst.-Nr.: 6737 EAN/GTIN: 5060063226859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Big Larry™ 2 liefert 500 Lumen mit dem C•O•B Arbeitslicht und 200 Lumen von der oberen Taschenlampe. Das rote C•O•B-Licht ist perfekt für Notsignale oder Notfälle am Straßenrand. Der Stahlclip und der Magnetfuß bieten bequeme freihändige Beleuchtungsoptionen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25.00 mm | Breite: | 32.00 mm | Höhe: | 197.00 mm | Technische Daten: | Beschreibung <p>Der Big Larry™ 2 liefert 500 Lumen mit dem C•O•B Arbeitslicht und 200 Lumen von der oberen Taschenlampe. <p>Das rote C•O•B-Licht ist perfekt für Notsignale oder Notfälle am Straßenrand. Der Stahlclip und der Magnetfuß bieten bequeme Freisprech-Beleuchtungsoptionen. <p>LICHT<br />• Blitzlicht - 200 Lumen, 8 Stunden Laufzeit, 75 Meter Lichtstrahl<br />• COB-Arbeitslicht - 500 Lumen, 2,5 Stunden Laufzeit, 31 Meter Lichtstrahl<br />• Rotes COB-Arbeitslicht - 40 Lumen, 20 Stunden Laufzeit, 7 Meter Lichtstrahl <p>DESIGN<br />• Vollständig dimmbar<br />• Direct-to-Rot-Funktion<br />• Speicherleistungseinstellung<br />• Eloxiertes Flugzeugaluminium; wasser- und stoßfest<br />• Gürtel-/Taschenclip aus Stahl<br />• Leistungsstarker Magnetfuß <p>BEDIENUNG<br />• Oben positionierter EIN/AUS-Knopf (zum Dimmen gedrückt halten) <p>BATTERIEN<br />• Betrieb mit 3 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) <p>ZUBEHÖR<br />N/A <p>SPECS<br />• Höhe: 197<br />mm • Breite: 25 mm<br />• Durchmesser: 32 mm<br />• Gewicht: 204 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |