| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Nebo-NE6868Blue Herst.-Nr.: 6868 EAN/GTIN: 5060063227375 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Trio™ ist eine leistungsstarke wiederaufladbare 3-in-1-Stiftlampe mit einer 200-Lumen-Taschenlampe, 300-Lumen-C•O•B-Arbeitslicht und einem roten Laserpointer. Das Trio™ verwendet 2 Tasten, um Licht und Laser unabhängig voneinander zu steuern, und ist außerdem mit einem Magnetfuß und einem Taschenclip für eine bequeme freihändige Bedienung ausgestattet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 18.00 mm | Breite: | 22.00 mm | Höhe: | 174.00 mm | Technische Daten: | Beschreibung <p>Die Trio™ ist eine leistungsstarke wiederaufladbare 3-in-1-Stiftlampe mit einer 200-Lumen-Taschenlampe, 300-Lumen-C•O•B-Arbeitslicht und einem roten Laserpointer. Das Trio™ verwendet 2 Tasten, um Licht und Laser unabhängig voneinander zu steuern, und ist außerdem mit einem Magnetfuß und einem Taschenclip für eine bequeme freihändige Bedienung ausgestattet. <p>LICHT <br />• Arbeitslicht – 300 Lumen, 2 Stunden Laufzeit, 25 Meter Lichtstrahl<br />• Taschenlampe – 200 Lumen, 2,5 Stunden Laufzeit, 80 Meter Lichtstrahl<br />• Klasse 2 EU-zertifizierter Roter Laser <p>DESIGN<br />• Vollständig wiederaufladbar<br />• Volle Helligkeitsdimmung<br />• Gürtel-/Taschenclip<br />• Eloxiertes Flugzeugaluminium; wasser- und schlagfest<br />• Batterieladeanzeige<br />• Leistungsstarker Magnetfuß <p>BEDIENUNG<br />• Zwei seitlich positionierte ON/OFF-Tasten; zur unabhängigen Steuerung von Licht und Laser. <p>ZUBEHÖR<br />• Micro-USB-auf-USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten <p>BATTERIEN<br />• Betrieb mit wiederaufladbarem 10800 3,7 V 650 mAh Akku (im Lieferumfang enthalten) (Aufladezeit: 5 - 6 Stunden) <p>TECHNISCHE DATEN<br />• Höhe: 175<br />mm • Durchmesser: 18 mm<br />• Tiefe: 19 mm<br />• Gewicht: 58 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |