Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schaftschleifmittel
>
Schleifring
>
Artikel
Schleifhülsen für Schleifigel Ø150mm K150, 20 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Nextools-205150120150A
Hersteller:
Nextools
Herst.-Nr.:
2-05-150-120-150A
EAN/GTIN:
4044385363851
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen passend für den Nextools Schleifigel. Satz á 20 Stück.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Schleifhülse in unterschiedlichen Körnungen - passend für den Nextools Schleifigel
Bullet 2:
Durchmesser: 110mm
Bullet 3:
Schleifhöhe: 120mm
Bullet 4:
Korn 150
Technische Daten:
<ul> <li>Ø150mm <li>Korn 150 <li>Höhe= 120mm <ul>
... >
Materialbearbeitung
>
Schleifen
>
Schleifhülse
Weitere Suchbegriffe:
Schleifring
,
Vlies-Schleifbandhülse
,
schleifbandring korn 150
,
schleifring
,
Schleifhülsen
,
Nextools
,
Schleifigel
,
schleifen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen