| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NoHa-NM938S0/SC Herst.-Nr.: NM 938 S0/SC EAN/GTIN: 7446045473493 |
| |
|
| | |
| Der unsichtbare Griff No-Ha® mini ist genau das, was Sie für alle Anwendungen in Drehtüren benötigen.No-Ha ® mini ist eine wahre Innovation und wurde deshalb patentiert. Das System integriert Türgriff und Magnetschloss in einer einzigen Kassette. Es ermöglicht das Öffnen und Schließen von Türen ohne sichtbaren Türgriff. Der Griff kann komplett in der Tür einfließen wann man die Oberfläche an der Tür und die Wänden anpasst. Der Griff kann komplett in der Tür einfließen wann man die Oberfläche an der Tür und die Wänden anpasst. Für Drehtüren NM 938: Dieses Türgriffsystem benötigen Sie für die meiste Innentüren. Es funktioniert mit einem unsichtbaren Griff, ohne extra Verriegelung. NM 938 S0/… : Diese Version hat die längere Verriegelungsplatte und ist die ursprüngliche Lösung. Dazu gehören auch passende Frontplatten. Mögliche Oberflächen sind : - SATIN CHROME - NM 938 S0/SC;
- POLISH CHROME - NM 938 S0/PC;
- POLISH BRASS - NM 938 S0/PB;
- BLACK - NM 938 S0/BL.
WARTUNGSFREI Keine Wartung erforderlich, oxidationsbeständig. ZUVERLÄSSIG Keine beweglichen Teile beim Öffnen und Schließen der Tür SAUBERES DESIGN Die Türplatte ist völlig glatt GERÄUSCHLOS Stoßfreies und flüssiges Öffnen und Schließen der Tür. Hinweis: Die Frontplatte/Abdeckplatte gehört nicht zum Lieferumfang und kann separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | Satin chrome | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Türdicke von 36mm bis 80mm und mehr <li>Lange Verriegelungsplatte <li>Farbe zur Auswahl: Weiß, Schwarz, Chrome, Brass <p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |