Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser NL-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser NL-AL
Cuttermesser NL-AL
Cuttermesser NL-AL
Cuttermesser NL-AL
Artikel-Nr.:
     6593-OLFA-C101702
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     C0000101702
EAN/GTIN:
     091511200423
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Die rutschfesten OLFA-Cutter beiten besonders viel Grip. Die unverwüstlichen Elastomer-Griffe sind säure- und acetonbeständig. Eine solide Verriegelungsautomatik sorgt für Standhaftigkeit. Neben den im Lieferumfang enthaltenen Standardklingen sind auch ultrascharfe Excel-Black Klingen für alle Größen erhältlich. Der 25mm-Cutter kann sogar mit einem Sägeblatt bestückt werden.

Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
95.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
rutschfestes 18mm Cuttermesser NL-AL
Bullet 2:
Besonders geeignet für Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfaserm etc.
Bullet 3:
mit Feststellraster
Bullet 4:
unverwüstlicher Elastomer-Griff, säure- und acetonbeständig, solide Verriegelungsautomatik
Bullet 5:
passende OLFA-Klingen: LB & LBB – im Lieferumfang ist LB-Klinge enthalten
Technische Daten:
<ul> <li>rutschfestes 18mm Cuttermesser NL-AL <li>Besonders geeignet für Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfaserm etc. <li>mit Feststellraster <li>unverwüstlicher Elastomer-Griff, säure- und acetonbeständig, solide Verriegelungsautomatik <li>passende OLFA-Klingen: LB &amp; LBB – im Lieferumfang ist LB-Klinge enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser olfa, cutter messer, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage, rutschfest, unverwüstlich, elastomer, grip, rutsch, rutschsicher, NH, NOL, NL, AL, NA, 25mm, 18mm, 9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.