| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C160102 Herst.-Nr.: C0000160102 EAN/GTIN: 091511501261 |
| |
|
| | |
| Die X-Design Serie von OLFA umfasst Hochleistungs-Cuttermesser in den Größen 9mm, 18mm und 25mm. Die Cutter sind extrem bruchfest dank des mit Fiberglas verstärktem X-Design Griff. Ausserdem sind sie säure- und chemikalienresistent und besitzen einen Edelstahl-Klingenkanal. Die Klingen sind mit 0,7mm stärker als die meisten herkömmlichen Cuttermesserklingen und sind auch als ultrascharfe Excel Black Klingen. Es gibt auch ein Sägeblatt für 25mm-Cutter und Edelstahlklingen für 9mm-Cutter. Weitere Informationen: | | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | HBB-5B 25mm 5 ultrascharf Excel Black Klingen | Bullet 2: | maximale Schneidkraft | Bullet 3: | 6 Bruchstellen | Bullet 4: | 0,7mm Klingenstärke | Bullet 5: | Kunststoffbox in Blisterverpackung | Technische Daten: | <ul> <li>HBB-5B 25mm 5 ultrascharf Excel Black Klingen <li>maximale Schneidkraft <li>6 Bruchstellen <li>0,7mm Klingenstärke <li>Kunststoffbox in Blisterverpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser abbrechklingen 25mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, OLFA, X, Design, Cutter, Messer, Klingen, ultrascharf, 25mm, 18mm, 9mm, Feststell, Rad, Schraube, Raster, Edelstahl, Fiberglas, Leder, Gummi, Seile, Tapete, Kartonage, Folie, HBB, 5B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 4,36* | € 6,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 5 Stück (ab € 0,872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|